Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Trinkbecher
>
Thermobecher
>
Artikel
Emsa Travel Mug Fun Isolierbecher mit Quick Press Verschluss, 0,36l, schwarz und anthrazit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3601-514179
Hersteller:
Emsa
Herst.-Nr.:
514179
EAN/GTIN:
4009049370101
Suchbegriffe:
Edelstahltasse
Iso-Becher
Isoliertrinkbecher
Reisebecher
TRAVEL MUG Fun Isolierbecher 0,36 L, Kunststoff, schwarz / anthrazit - Hochgl„nzender, doppelwandiger Kunststoffbeh„lter, spülmaschinengeeignet - Schlanke Bechertaille - angenehmer Griff auch für kleine H„nde - Deckel zerlegbar für leichte Reinigung, spülmaschinengeeignet - 100% dicht - Ideal für unterwegs - Einfach per Knopfdruck zu ”ffnen - Form ideal für Autohalterung
... >
Emsa
>
Mobil genießen
>
Thermobecher
Weitere Suchbegriffe:
Thermo-Tasse
,
Thermo-Trinkbecher
,
Thermo-Trinktasse
,
Thermobecher
,
Thermotasse
,
Thermotrinkbecher
,
Thermotrinktasse
,
thermobecher emsa schwarz
,
edelstahltasse
,
thermo-tasse emsa
,
Isolierbecher
,
Cafe to go
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,16*
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emsa Travel Mug Fun Isolierbecher mit Quick Press Verschluss, 0,36l, himbeer und rosa
Emsa
514178
ab € 52,51*
Ähnlich
Emsa Travel Mug Fun Isolierbecher mit Quick Press Verschluss, 0,36l, weiss und grün
Emsa
514176
ab € 52,52*
Ähnlich
Emsa Travel Mug Grande Isolierbecher mit Quick Press Verschluss, 0,5l, Edelstahl, Schwarz
Emsa
515614
ab € 22,043*
Ähnlich
Emsa Travel Mug Grande Isolierbecher mit Quick Press Verschluss, 0,5l, Manschette blau
Emsa
515618
ab € 15,99*
Ähnlich
Emsa Travel Mug Grande Isolierbecher mit Quick Press Verschluss, 0,5l, Manschette rot
Emsa
515617
ab € 18,81*
Ähnlich
Emsa Travel Mug Grande Isolierbecher mit Quick Press Verschluss, 0,5l, Manschette schwarz
Emsa
515615
ab € 14,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen