Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spalt-Blechlocher SLUG-BUSTER, 40,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     C3686-50351800
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     50351800
EAN/GTIN:
     0783310351801
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
Langlochmatrize
Für schnelles, sauberes, müheloses und gratfreies Lochen. Stanzabfall-Stücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium, Komplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize und Zugschraube. Manuelle und hydraulische Betätigung, Vorbohrer Durchmesser 9,7 mm 50360183 für Zugschraube Durchmesser 9,5 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19 mm. Maximale Materialstärke (St37) 3,5mm.
Weitere Informationen:
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
ISO 40 | 40.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahlblech ST 37
Ausführung:
Matrize und Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
ja
Spaltlocher:
ja
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,98*
€ 124,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,93*
€ 124,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,10*
€ 115,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,28*
€ 108,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.