Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presswerkzeug für auswechselbare Einsätze, 6 - 300 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-K22
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     K22
EAN/GTIN:
     4012078027892
Suchbegriffe:
Dornpresszange
Handpresszange
Kerbpresszange
Ovalpresszange
Werkzeugloser Presseinsatzwechsel. Optimal für den Muffen- und Schaltschrankbau. Kraftsparender, wartungsarmer mechanischer Antrieb. Schmalpressung. Großer Querschnittsbereich durch Halbschalen-Einsätze. Mit verlängerbaren Teleskopgriffen. Presskopf 360° drehbar. aufklappbar. Schneller Presseinsatzwechsel ohne Nachjustierung durch spezielles Fixiersystem.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
6 mm² | 300 mm²
Länge:
860 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 574,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,21*
€ 741,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,37*
€ 737,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,14*
€ 712,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,02*
€ 700,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,01*
€ 683,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.