Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster ECONOMY Moderationswand 150x120cm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster ECONOMY Moderationswand 150x120cm blau
Legamaster ECONOMY Moderationswand 150x120cm blau
Legamaster ECONOMY Moderationswand 150x120cm blau
Legamaster ECONOMY Moderationswand 150x120cm blau
Legamaster ECONOMY Moderationswand 150x120cm blau
Legamaster ECONOMY Moderationswand 150x120cm blau
Legamaster ECONOMY Moderationswand 150x120cm blau
Legamaster ECONOMY Moderationswand 150x120cm blau
Legamaster ECONOMY Moderationswand 150x120cm blau
Legamaster ECONOMY Moderationswand 150x120cm blau
Legamaster ECONOMY Moderationswand 150x120cm blau
Artikel-Nr.:
     C3765-7-209100
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-209100
EAN/GTIN:
     8713797090834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Funktionelle mobile Moderationswand. Pinboard mit doppelseitigem Filzbezug. Weißer pulverbeschichteter Tafelrahmen aus Aluminium. Fußgestell und Füße aus weißem pulverbeschichtetem Stahlblech. Feststellbare Rollen im 4er-Set inklusive. Gesamthöhe: 195 cm. Tafelgröße: H 150 x BW 120 cm.
Weitere Informationen:
zusammenklappbar:
Nein
Farbe der Rückseite:
Blau
Material des Rahmens:
Aluminium
Material der Rückseite:
Filz
Farbe der Vorderseite:
Blau
GTIN:
8713797090834
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
5650
Ausführung des Fußes:
Fußgestell und Füße aus Stahl
Herstellername:
Legamaster
Breite der Tafel:
120
Herstellerartikelnummer:
7-209100
Beschreibung der Besonderheiten:
Vereinfacht das Sammeln von Ideen und Erstellen von Übersichten. Papier direkt auf die Oberfläche stecken. Geringes Gewicht, leicht zu bewegen. Vielseitig: als Pinboard und Raumteiler einsetzbar. Schnelle Montage: kann von einer Person aufgestellt werden.
Material der Vorderseite:
Filz
Masse (Gewicht):
5.65
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Höhe der Tafel:
150
Zolltarifnummer (TARIC):
94031098
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Hersteller-Name:
Legamaster
Produkt-Typbezeichnung:
Moderationswand
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
2
Lenkrollen feststellbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Legamaster ECONOMY Moderationswand 150x120cm blau
Gesamthöhe:
1950
Produkttypbezeichnung:
Moderationswand
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,69*
€ 226,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,92*
€ 226,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,66*
€ 210,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,25*
€ 178,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,16*
€ 175,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.