Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Kabel DisplayPort-VGA, DP ST - VGA ST, schwarz, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Kabel DisplayPort-VGA, DP ST - VGA ST, schwarz, 5 m
VALUE Kabel DisplayPort-VGA, DP ST - VGA ST, schwarz, 5 m
VALUE Kabel DisplayPort-VGA, DP ST - VGA ST, schwarz, 5 m
VALUE Kabel DisplayPort-VGA, DP ST - VGA ST, schwarz, 5 m
VALUE Kabel DisplayPort-VGA, DP ST - VGA ST, schwarz, 5 m
VALUE Kabel DisplayPort-VGA, DP ST - VGA ST, schwarz, 5 m
VALUE Kabel DisplayPort-VGA, DP ST - VGA ST, schwarz, 5 m
Artikel-Nr.:
     C3860-11.99.5804
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.5804
EAN/GTIN:
     7630049616325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
DisplayPort Kabel

DisplayPort zu VGA Kabel zum Anschluss von beispielsweise einer Grafikkarte mit DP an einen Monitor mit VGA Anschluss - mit einer Auflösung von bis zu 1920x1080@60Hz!

  • Zum Anschluss einer Grafikkarte mit DisplayPort an einen VGA-Monitor
  • Unterstützt maximale Auflösungen von bis zu 1920x1080 @60Hz
  • Die Verriegelungsmechanismen von DP und VGA verhindern das Herausrutschen der Stecker aus der Quelle/Display und sichern die Verbindung
  • Anschlüsse: DisplayPort Stecker und VGA Stecker

  • Anmerkung: Das DisplayPort-VGA-Kabel funktioniert nur in eine Richtung: Der DisplayPort-Stecker muss mit dem Quellgerät (z.B. Grafikkarte) verbunden sein.
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Video-Kabel
Produkttyp:
DisplayPort-VGA Adapter
Farbe:
schwarz
Länge:
5 m
Max. Auflösung:
1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
DisplayPort
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Handverriegelungsschrauben:
ja
Gewicht:
297.3 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Paketgewicht:
0.35 kg
Bruttogewicht:
0,35
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.26
Weitere Suchbegriffe: displayport kabel 5m, displayport kabel, displaykabel, stecker, monitorkabel, Konverter, VGA, bildschirmkabel, DisplayPortkabel, 2160p, DisplayPort, Mini-DP, 4k2k, Adapter, Display-Port, ultrahd, DPKabel, MAC, anschlusskabel, hdtv, kabel, DP, fullhd
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5974
ab € 16,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.