Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE LAN Quicker Kabel Tester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE LAN Quicker Kabel Tester
VALUE LAN Quicker Kabel Tester
VALUE LAN Quicker Kabel Tester
VALUE LAN Quicker Kabel Tester
VALUE LAN Quicker Kabel Tester
VALUE LAN Quicker Kabel Tester
VALUE LAN Quicker Kabel Tester
VALUE LAN Quicker Kabel Tester
VALUE LAN Quicker Kabel Tester
Artikel-Nr.:
     C3860-13.99.3001
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     13.99.3001
EAN/GTIN:
     7611990192656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer

Für den schnellen Test von RJ45/UTP, RJ45/STP-Verkabelungen

  • OPEN, Shot und CROSS Test-Funktion
  • LED Anzeigen für alle 8 Leitungen
  • Akustischer Warnhinweis
  • Step/Auto-Select Funktion
  • Batterie-Fehler-Anzeige
  • Kleine Abmessungen, ideal zum Mitnehmen
  • Transporttasche
  • Ideal bei LAN-Installation

Achtung: Kabeltester nicht an Geräte im laufenden Betrieb anschließen

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Tester
Produkttyp:
Kabeltester
Farbe:
mehrfarbig
Lieferumfang:
Kabeltester, Tasche, Handbuch, 9 V Block Batterie
Zubehör: Akku/Batterie benötigt:
9 V Block Batterie, 1x
Höhe:
104 mm
Breite:
78 mm
Tiefe:
33 mm
Gewicht:
202.1 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
190 mm
Verpackungstiefe:
260 mm
Paketgewicht:
0.28 kg
Bruttogewicht:
0,28
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
12.02
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE
13.99.3002
ab € 140,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.