Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Knietablett / Laptop-/Tablet-Ablage mit Kissen, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Knietablett / Laptop-/Tablet-Ablage mit Kissen, grau
VALUE Knietablett / Laptop-/Tablet-Ablage mit Kissen, grau
VALUE Knietablett / Laptop-/Tablet-Ablage mit Kissen, grau
VALUE Knietablett / Laptop-/Tablet-Ablage mit Kissen, grau
VALUE Knietablett / Laptop-/Tablet-Ablage mit Kissen, grau
VALUE Knietablett / Laptop-/Tablet-Ablage mit Kissen, grau
VALUE Knietablett / Laptop-/Tablet-Ablage mit Kissen, grau
Artikel-Nr.:
     C3860-17.99.0097
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     17.99.0097
EAN/GTIN:
     7630049621305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage

Gepolsterte multifunktionale Arbeitsfläche für Tablet oder Notebook, ideal fürs Bett, Sofa, im Freien oder im Auto, um Ihre Arbeit zu erledigen, einen Film anzusehen etc.

  • Kompatibilität: Mit einer Oberfläche von 420 x 300 mm passt es für Laptops/Notebooks bis zu einer Grösse von 35,6cm (14 Zoll)
  • Sicher und bequem: das Unterkissen ermöglicht ein entspanntes Lernen, Arbeiten oder Lesen
  • Weiches, komfortables und einfaches einteiliges Kissen an der Unterseite; aus einem bequemen und atmungsaktiven Gewebe und einer Schaumstoffperlen-Füllung
  • Das Kissen passt sich an jede Beinform an, damit ist ein stabiler Laptop-/Tablet-Einsatz möglich
  • Tablet-/Smartphone-Schlitz: 298 x 19 mm
  • Rutschfeste Oberfläche
  • Stoffgriff, der sich zum Tragen sehr gut eignet
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
EDV-Möbel
Produkttyp:
PC-Arbeitsplatz
Farbe:
grau
Höhe:
8 cm
Breite:
40 cm
Tiefe:
30 cm
Gewicht:
704.6 g
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
300 mm
Verpackungstiefe:
430 mm
Paketgewicht:
1 kg
Bruttogewicht:
1
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
7.25
Weitere Suchbegriffe: Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, Laptop-Halter, Laptopständer, Notebook Halterung, Notebookhalter, Notebookständer, Tablet PC Halterung, Tablet-Ständer, Tablethalterung, maus pad grau, maus pad, value laptopständer, KFZ, Möbel, Computer, Stellfläche, Tablet, Schreibtisch, mobil, Laptop, Schaumstoff, Arbeitsplatz, Notebook, ergonomisch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.