Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temper.-Waschtischarmatur, WST, Chrom-Oberfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temper.-Waschtischarmatur WST,Chrom-Oberfläche WST-W
Temper.-Waschtischarmatur WST,Chrom-Oberfläche WST-W
Artikel-Nr.:
     C3949-205614
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     205614
EAN/GTIN:
     4017212056141
Suchbegriffe:
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Einhandbatterie
Waschtisch-Einhebelmischer
Drucklose, offene Temperier-Armatur mit zwei Drehgriffen für die Einlochmontage auf Waschtischen. Ausgestattet mit Rohrschwenkauslauf, flexiblen Wasseranschluss-Schläuchen und Verschraubung. Messing-Gehäuse mit Chromoberfläche.
Weitere Informationen:
Anzahl der Griffe:
zweigriffig
Mit Griffen:
false
Thermostatisch:
false
Schließmechanismus:
Oberteil nicht keramisch
Material Hahn:
Messing
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
poliert
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Anzahl der Armaturenlöcher:
1-löchig
Niederdruckausführung:
true
Anschluss Vorlauf:
Schlauch (Rohrstutzen)
Anschlussmaß Zufuhr:
10 mm
Mundstück Wasserhahn:
Strahlregler
Ausführung Ablauf:
drehbar
Auslauftyp:
Rohr
Mit Handbrause:
false
Mit Absperrventil für Anschluss externer Geräte:
false
Mit Kupplungen:
false
Mit Rosetten/Abdeckplatte:
false
Mit Temperaturbegrenzung:
false
Rückflusssicherung nach EN 1717:
AA, ohne Rückstromschutz
Volumenstromklasse:
A
Mit Heißwasser-Sparfunktion:
false
Wassersparposition:
false
Aufbauhöhe gesamt:
225 mm
Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass:
130 mm
Vorsprung Ablauf:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschluss-waschtischbatterie, Armatur, Mischbatterie, Warmwasserbereitung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,83*
€ 129,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,16*
€ 127,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,89*
€ 122,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,41*
€ 120,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,54*
€ 101,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.