Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ueberzug fuer Extra Tiefe Schlag Steck nuss 21 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ueberzug fuer Extra Tiefe Schlag Steck nuss 21 mm
Ueberzug fuer Extra Tiefe Schlag Steck nuss 21 mm
Artikel-Nr.:
     C3973-382121-1
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     382121-1
EAN/GTIN:
     4000146382219
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
Ueberzug fuer Extra Tiefe Schlag Steck nuss 21 mm
  • Kunststoff ummantelt zum beschädigungsfreien Arbeiten an Leichtmetallfelgen
  • Aus speziellem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl (CrMoV) gefertigt und dadurch für den anspruchsvollen Einsatz mit Druckluftschraubern geeignet
  • Schnelles Auffinden der richtigen Schlüsselweite durch unterschiedliche Farbgebung
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Abtrieb:
Außen-6kant
Norm(en):
DIN 3121 / ISO 1174
Antrieb:
Innen-4kant nach DIN 3121 / ISO 1174
Art Betätigung:
maschinenbetätigt
Verwendung:
Zur Verwendung in Schlagschraubern
Größe:
21 mm
Arretierung Antrieb:
Kugelarretierung
Qualitätsstufe:
Professional
Ausführung:
extra lang
Größe Antrieb:
12,5 [1/2"]
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.