Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xi-on 1/4" Steckschlüssel Satz 18tlg, Set mit 72-Feinzahn Umschaltknarre, Multi-Nüsse für runde und kaputte Schrauben beschädigt, Ratsche, Metall-Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xi-on 1/4" Steckschlüssel Satz 18tlg, Set mit 72-Feinzahn Umschaltknarre, Multi-Nüsse für runde und kaputte Schrauben beschädigt, Ratsche, Metall-Koffer
Xi-on 1/4" Steckschlüssel Satz 18tlg, Set mit 72-Feinzahn Umschaltknarre, Multi-Nüsse für runde und kaputte Schrauben beschädigt, Ratsche, Metall-Koffer
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     C3973-4101
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4101
EAN/GTIN:
     4000146041017
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Xi-on 1/4" Steckschlüssel Satz 18tlg
  • Wenn nichts mehr geht, greift Xi-on!
  • Extrem innovativ: Revolutionäres Xi-on Spezialprofil öffnet auch bis zu 85% abgerundete Schrauben und Muttern
  • Öffnet alle gängigen metrischen 6-kant-, 12-kant und Vielzahn-Muttern & -Schrauben
  • Greift auch da noch, wo herkömmliche Steckschlüssel-Einsätze versagen
  • Empfohlen von der Redaktion »Technik und Motor« der FAZ
  • 18 Xi-on Werkzeuge (metrisch) im stabilen Metallkoffer

Inhalt:
12 Xi-on Steckschlüssel-Einsätze 6,3 [1/4"] 4 - 13 mm
1 Xi-on Verlängerungen 6,3 [1/4"] 50 mm
1 Umschaltknarre Feinzahn 6,3 [1/4"] 72 Zähne
1 Xi-on Kardangelenk 6,3 [1/4"]
1 Xi-on Gleitgriff 6,3 [1/4"]
1 Steckgriff 6,3 [1/4"]
1 Austreiber
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtrieb:
Außen-6kant
Norm(en):
DIN 3120 / ISO 1174
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert, griffig gerändelt
Antrieb:
Innen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
Art Betätigung:
handbetätigt
Teiligkeit:
18
Verzahnung Knarren:
fein, 60 Zähne
Länge Produkt ohne Verpackung:
225 mm
Arretierung Antrieb:
Kugelfangrille
Qualitätsstufe:
Plus
Größe Antrieb:
6,3 [1/4"]
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.