Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xi-on 1/4" + 1/2" Steckschluessel Satz 54tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xi-on 1/4" + 1/2" Steckschluessel Satz 54tlg
Xi-on 1/4" + 1/2" Steckschluessel Satz 54tlg
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     C3973-4131
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4131
EAN/GTIN:
     4000146041314
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Xi-on 1/4" + 1/2" Steckschluessel Satz 54tlg
  • Wenn nichts mehr geht, greift Xi-on!
  • Extrem innovativ: Revolutionäres Xi-on Spezialprofil öffnet auch bis zu 85% abgerundete Schrauben und Muttern
  • Greift auch da noch, wo herkömmliche Steckschlüssel-Einsätze versagen
  • Öffnet alle gängigen metrischen 6-kant-, 12-kant und Vielzahn-Muttern & -Schrauben
  • Empfohlen von der Redaktion »Technik und Motor« der FAZ
  • 54 Xi-on Werkzeuge (metrisch) im stabilen Metallkoffer

Inhalt:
11 Xi-on Steckschlüssel-Einsätze 6,3 [1/4"] 4 - 13 mm
1 Umschaltknarre Feinzahn 6,3 [1/4"] 72 Zähne
2 Xi-on Verlängerungen 6,3 [1/4"] 50 - 100 mm
1 Xi-on Kardangelenk 6,3 [1/4"]
1 Xi-on Gleitgriff-Adapter 6,3 [1/4"]
1 Steckgriff 6,3 [1/4"]
1 Austreiber
2 Xi-on Bit-Steckschlüssel-Einsätze für Schlitzschrauben 6,3 [1/4"] 5,5 - 7 mm
2 Xi-on Bit-Steckschlüssel-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PH 6,3 [1/4"] PH 1 - 2
6 Xi-on Bit-Steckschlüssel-Einsätze für Innen-6kant Schrauben 6,3 [1/4"] 3 - 10 mm
15 Xi-on Steckschlüssel-Einsätze 12,5 [1/2"] 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
2 Xi-on Extra tiefe Steckschlüssel-Einsätze für Zündkerzen 12,5 [1/2"] 16 - 21 mm
1 Umschaltknarre Feinzahn 12,5 [1/2"] 60 Zähne
2 Xi-on Verlängerungen 12,5 [1/2"] 125 - 250 mm
1 Xi-on Kardangelenk 12,5 [1/2"]
1 Xi-on Gleitgriff-Adapter 12,5 [1/2"]
4 Winkelstiftschlüssel 1,27 - 1,5 - 2 - 2,5 mm
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl, S2-Stahl
Abtrieb:
Diverse
Norm(en):
DIN 3120 / ISO 1174
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert, griffig gerändelt
Antrieb:
Innen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
Art Betätigung:
handbetätigt
Teiligkeit:
54
Verzahnung Knarren:
fein, 60 / 72 Zähne
Länge Produkt ohne Verpackung:
450 mm
Arretierung Antrieb:
Kugelfangrille
Qualitätsstufe:
Plus
Größe Antrieb:
6,3 [1/4"];12,5 [1/2"]
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,04*
€ 158,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,82*
€ 153,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,30*
€ 144,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,98*
€ 138,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,08*
€ 128,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.