Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Low-voltage over-pressure dual-coil lamps, railway 1820


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
MD34
Artikel-Nr.:
     C4000-4050300832234
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4050300832234
EAN/GTIN:
     4050300832234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BA20d
Leuchtmittel BA20d
Sockel BA20d
Signallampe
Niedervolt-Überdruck-Zweiwendellampen, Schienenverkehr. Produkteigenschaften: Zweiwendellampe für höhere Betriebssicherheit der Signalanlage. Produktvorteile: Nebenwendel kann bei Ausfall schnell die Funktion der Hauptwendel übernehmen. Unterschiedliche Leistungsstufen optimal auf die jeweilige Optik abgestimmt. Anwendungsgebiete: Bahnverkehrssignalanlagen.
Weitere Informationen:
Geeignet für Schienenverkehr:
true
Anzahl der Wendeln:
2
Lampenspannung:
12 V
Sockel:
BA20d
Ausführung:
klar
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verkehrssignallampe, ba20d 12v, leuchtmittel ba20d, signallampe ba20d, Glühlampe, Niederspannung, Niedervoltlampe, Hochdruck, Signal
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.