Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RPE10-6 LR 6m/min 230V/1Ph LVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C4054-N06500222
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N06500222
EAN/GTIN:
     4025092073080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Seilwinde
Elektro-Winde
Elektroseilwinde
Motorseilwinde

RPE10-6 LR 6m/min 230V/1Ph LVC

Die robuste Bauweise in kompakter, einsatzgerechter W�rfelform und der universelle Seilabgang erm�glichen Eins�tze in nahezu jeder Lage.

Betriebsspannung 400?V, 3 Phasen, 50?Hz, 40?% ED.

Einstellbare Rutschkupplung zum Schutz der Winde vor �berlastung. Bei Modell RPE 10-6 serienm��ig.

Stirnradgetriebe mit Schr�gverzahnung der 1. Stufe, sorgt f�r hohe Laufruhe. Durch Fettschmierung in allen Baulagen einsetzbar.

Federdruck-Scheibenbremse im Motor integriert, f�r den sicheren Halt der Last auch bei Stromausfall.

Seiltrommel im Standardfall in glatter Ausf�hrung.

In die Trommel integrierte �berwickelbare Seilbefestigung zur mehrlagigen Bewickelung ohne Besch�digung des Seils.

Die Ger�te sind in der Standardausf�hrung direkt gesteuert (inkl. Steuerschalter mit 2 m Steuerkabel).

Bitte ber�cksichtigen Sie bei der Festlegung der erforderlichen Seill�nge, dass mindestens 2?-?3 Wicklungen auf der Trommel verbleiben m�ssen!

Weitere Informationen:
Traglast oberste Lage:
1.000 kg
Seiltrommelgr��e:
2
Nutzbare Seill�nge 1. Seillage:
12,9 m
Nutzbare Seill�nge max.:
47 m
Hubgeschwindigkeit 1. Lage:
5,1 m/min
Hubgeschwindigkeit oberste Lage:
6,5 m/min
Seildurchmesser:
8 mm
Motorleistung:
1,1 kW
ED:
40 %
Weitere Suchbegriffe: Motorwinde, Zugwinde, elektro-seilwinde, Elektroseilwinden, Druckluftseilwinde, Druckluft-Seilwinde, Seilzug, Elektrowinde, Druckluftwinde
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.790,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.161,42*
€ 6.142,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.026,25*
€ 5.981,2375
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.837,22*
€ 5.756,2918
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.802,76*
€ 5.715,2844
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.790,82*
€ 5.701,0758
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447106
ab € 131,74*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447107
ab € 171,45*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447111
ab € 342,10*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447103
ab € 71,96*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447413
ab € 91,17*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40062993
ab € 3.608,93*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40062996
ab € 4.923,18*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40063758
ab € 2.067,64*
Ähnlich
Columbus McKinnon
31140006
ab € 2.112,63*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40062946
ab € 2.222,63*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40062989
ab € 2.332,48*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40062990
ab € 3.007,32*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N06500163
ab € 4.370,46*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N06500041
ab € 3.733,00*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N06500219
ab € 4.769,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.