| |
|
| Artikel-Nr.: C4054-N06700569 Herst.-Nr.: N06700569 EAN/GTIN: 4053981022550 |
| | |
|
| | |
| CPVF2-8/VTE0,5-18 E-Zug+E-Fahrwerk 0,25t Der Elektrokettenzug Modell CPV verbindet modernes Design mit technischer Innovation. Triebwerksgruppe 1?Am/M4, bzw. 1?Bm/M3 (nur bei 230?V, 1?Phase, 50?Hz). Sch�tzsteuerung mit 42?V Steuerspannung. Einschaltdauer 50?% ED bei einer Geschwindigkeit. Eurospannung 400?V, 3?Phasen, 50?Hz. Die von au�en einstellbare Sicherheitsrutschkupplung ist so angeordnet, dass eine ununterbrochene Verbindung zwischen Last und Bremse gew�hrleistet ist. Kettenf�hrung aus reibungsarmem, somit verschlei�armem glasfaserverst�rktem Polyamid. Weitere Informationen: | | Tragf�higkeit: | 250 kg | Anzahl der Kettenstr�nge: | 1 | Kettenabmessungen d?x?t: | 4?x?12,2 mm | Triebwerksgruppe: | 1?Am/M4 FEM/ISO | Hubgeschwindigkeit Haupthub: | 8 m/min | Hubgeschwindigkeit Feinhub: | 2 m/min | Hubmotor: | 0,37/0,09 kW | Einschaltdauer: | 33/17 ED % | Gewicht?Aufh�ngeb�gel: | 33 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elektrokettenzug, Elektro-Kettenz�ge, Elektrokettenz�ge, Fahrwerk, Elektrofahrwerk, Tr�gerklemme, Handfahrwerk, Kettezug, Yale |
| | |
| |