Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FPS-2/0,5A Yale Hydraulik-Fu�pumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N12501128
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N12501128
EAN/GTIN:
     4025092160155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Hydraulik-Fußpumpe
hydraulik fußpumpe

Fußpumpe, zweistufig FPS-2/0,5A

Zum Betätigen von einfachwirkenden Hydraulikzylindern, besonders bei wiederkehrenden Arbeiten, wie z.B. Prüfen von Schweißproben, Verpressen von Verbindungsteilen, Betätigung von Spannvorrichtungen sowie für alle Arbeiten, bei welchen die Hände frei bleiben sollen.

Die Pumpe lässt sich überall einsetzen, da sie energie-unabhängig und leicht zu tragen ist. Eine besonders gute Standsicherheit garantiert eine bequeme und sichere Bedienung bis in den höchsten Druckbereich. Sie ist eine „echte“ Fußpumpe, da die Druck-Entlastung des Hydraulikzylinders ebenfalls durch Fußbedienung erfolgt.

Ausstattung und Verarbeitung

  • Betriebsdruck max. 700 bar.
  • Absolut standsicher
  • Tankvolumen (nutzbar) 0,5 ltr.
  • Mit Druckbegrenzungsventil zur Schutz gegen Überlast
  • Auch der Zylinder-Rückhub wird durch einen Fußhebel gesteuert
  • Solide Ganz-Metall-Konstruktion
  • Ölanschlussgewinde 3/8“-NPT
  • Einschließlich Ölfüllung

Technische Daten

  • Förderstufen: 2-stufig
  • Fördervolumen Niederdruck (ohne Last): 11 cm³
  • Fördervolumen Hochdruck (mit Last): 2 cm³
  • Tankvolumen; 0,5 ltr.
  • Gewicht: 7 kg
Weitere Suchbegriffe: Handpumpe einfachwirkend, Handpumpe doppeltwirkend, Fu�pumpe, Zylinder, Hydraulikzylinder, Schlauch, Hydraulikschlauch, Hochdruckpumpe, Elektro-Motorpumpe, Elektropumpe
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 818,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 886,85*
€ 1.055,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 878,82*
€ 1.045,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 849,80*
€ 1.011,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 831,67*
€ 989,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 818,40*
€ 973,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N14500205
ab € 69,77*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N14500206
ab € 73,69*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N12101018
ab € 787,95*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N12101022
ab € 1.622,68*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N12101019
ab € 902,76*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N12101020
ab € 1.070,00*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N12101021
ab € 1.293,56*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N12101011
ab € 283,08*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N12101127
ab € 366,04*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N12101012
ab € 403,87*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N12101016
ab € 1.255,20*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N12101013
ab € 507,03*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N12101014
ab € 635,65*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N12101015
ab € 813,35*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N12201100
ab € 1.454,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.