Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSE-03000-L1 1,0m Hebeschlinge einlagig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N31703010
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N31703010
EAN/GTIN:
     4025092358811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einwegbandschlinge
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt

Hebeband HSE-03000-L1 1,0m Hebeschlinge einlagig

Aus Polyester (PES), EN 1492-1 nach Form A2, mit Traglastetikett.

Einlagig vernäht, PU-appretiert und thermisch fixiert.

Farbcodierung des Gurtbandes (nur Modell HSE).

Eingewebte Tonnenstreifen (nur Modell HSE).

Einfaches Handling durch geringes Gewicht.

Keine Verletzungsgefahr für die Hände.

Schonende Behandlung der Oberfläche des Transportgutes.

Gleichmäßige Druckverteilung auf druck- und zugempfindliche Lasten.

UV-beständig, keine Materialalterung bzw. Versprödung.

Hitzebeständigkeit bis +100 °C.

Keine Feuchtigkeitsaufnahme in den Gurtfasern, daher keine Froststarre (bis ca. - 40 °C).

Verstreckt, geringe Dehnung (< 4 %).

Weitere Informationen:
Farbcode EN 1492:
gelb
Tragfähigkeit WLL, einfach direkt:
3000 kg
Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel β bis 7°:
6000 kg
Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel β 7°- 45°:
4200 kg
Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel β 45°- 60°:
3000 kg
Tragfähigkeit WLL, einfach geschnürt:
2400 kg
Gurtbreite:
90 mm
kürzest mögliche Länge bei Sonderanfertigungen:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, Kranschlinge, Rundschlinge, kranschlinge 1m, rundschlinge, rundschlinge yale, Hebeband zweilagig, Gurtband, Transportsicherung, Anschlagmittel, Rundschlingengehänge, Bandschlinge
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110008
ab € 223,32*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110007
ab € 202,56*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110001
ab € 75,68*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110004
ab € 134,82*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110005
ab € 156,09*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110006
ab € 172,33*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110009
ab € 72,75*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110002
ab € 88,34*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110003
ab € 122,62*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100008
ab € 137,32*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100006
ab € 103,55*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100001
ab € 46,10*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100004
ab € 88,50*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100005
ab € 101,47*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100007
ab € 128,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.