Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizmantel für IBC, T3 Ex-Schutz, NFC-Controller, Isolierhaube, 1620 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-280-724
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     280724
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassabdeckhaube
Fasshaube
Fassheizung Haube
Haube Fassheizung
Heizmantel für IBC, T3 Ex-Schutz, mit NFC-Controller, mit Isolierhaube, 4060 - 4310 mm, 1620 Watt
  • sicheres, schnelles Aufheizen speziell in Ex-geschützten Bereichen der Temperaturklasse T3
  • für den Einsatz in den Ex-Zonen 1, 2, 21 und 22
  • die Außenseite besteht aus silikonbeschichtetem Fiberglas, die Isolierung aus hochwertigem Glasfasergewebe
  • ideal für schnelleres Aufheizen auf höhere Temperaturen
  • mit selbstlimitierendem Thermostat
  • Schutzklasse IP 54
  • 240 V Elektroanschluss (ohne Stecker) und 5 Meter Anschlusskabel für maximale Flexibilität
  • Beachten Sie: - alle angegeben Temperaturen dienen nur zur Orientierung, - die erreichbaren Temperaturen hängen von vielen Variablen ab, wie bspw. der Umgebungstemperatur, der Versorgungsspannung, dem Medium, dem Material des Fasses, der Fassgröße, ob ein Rührwerk verwendet wird u.v.m
  • die ATEX-Heizmäntel dürfen nicht in Verbindung mit anderen Heizgeräten verwendet werden
  • das Modell ist mit einem 15 Ampere NFC-Controller ausgestattet: - digitales Display zur Anzeige von Parametern, - Sperrfunktion mit Passwort für das Extra an Sicherheit, - "Swipe and go" dank NFC-Funktion mit vorprogammierten NFC-Karten, - einstellbarer Timer für verzögerten Start und Dauer der Einschaltzeit
  • der NFC-Controller hat 2 vorprogrammierte Karten (Karte 1 = 60°C konstant 'on', Karte 2 = ‘off’) im Lieferumfang (weitere individuell zu programmierende Karten als Zubehör erhältlich)
  • der 240V NFC-Controller wird mit einem 5 Meter Stromkabel geliefert
  • die Isolierhaube ist im Lieferumfang enthalten
Technische Daten:
  • Geeignet für: 1000 Liter IBC
  • Einsatzzweck: Erhitzen
  • Aufstellort: Innen
  • Version: Mantelheizung
  • Tiefe außen [mm]: 150
  • Breite außen [mm]: 4310
  • Höhe außen [mm]: 950
  • Kabellänge [mm]: 5000
  • Behälterumfang min [mm]: 4060
  • Behälterumfang max [mm]: 4310
  • Werkstoff: silikonbeschichtetes Fiberglas
  • Farbe: orange
  • Leistung [W]: 1620
  • Nennspannung [V]: 240
  • Regelbereich max [°C]: 65
  • Zulassung / Zertifikat: EU-Richtlinie (2014/34/EU), EU-Richtlinie (2014/30/EU), EU-Richtlinie (EU 2015/863)
  • Ausstattung: digitaler NFC-Controller
  • Schutzart IP: IP 54
  • Gewicht [kg]: 21
Weitere Informationen:
Breite Außen:
4310 mm
Tiefe Außen:
150 mm
Höhe Außen:
950 mm
Werkstoff:
silikonbeschichtetes Fiberglas
Leistung:
1620 W
Farbe:
orange
Gewicht:
21 kg
Weitere Suchbegriffe: Heizer IBC-Container, Heizmantel IBC-Container, IBC-Container Heizer, Elektro-Heizgeräte, Fass-Heizgürtel, Fass-Heizmantel, Heizgürtel, Heizmantel, Heizmäntel, Temperierte Lagerung, Fasswärmer, Fassheizer, Behälterheizer, Mantelheizung, ATEX, Ex-Heizmantel, Ex-Heizmäntel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.026,11*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.310,56*
€ 11.079,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.237,59*
€ 10.992,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.066,90*
€ 10.789,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.026,11*
€ 10.741,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
280738
ab € 93,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.