Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linienlaser GLL 3-80 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GLL 3-80 G Bezugspegel 30 m
Bosch GLL 3-80 G Bezugspegel 30 m
Bosch GLL 3-80 G Bezugspegel 30 m
Artikel-Nr.:
     C4310-0601063Y00
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601063Y00
EAN/GTIN:
     4059952524870
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baulaser
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Kreuzlaser
Linienlaser GLL 3-80 G, Der Linienlaser GLL 3-80 G Professional sorgt über die Projektion von kräftigen 3 x 360°-Linien für hohe Sichtbarkeit. Seine grünen Laserlinien bieten eine bis zu viermal bessere Sichtbarkeit als rote Linien. Dieses Werkzeug kann im gesamten Raum eingesetzt werden und eignet sich dank seiner drei Laserlinien perfekt für gleichzeitiges horizontales und vertikales Nivellieren – für hocheffizientes Arbeiten. Dank intuitivem User Interface ist er einfach zu bedienen. Dieses Werkzeug wurde für verschiedenste Anwendungen konzipiert, einschließlich Abhängen von Decken, Verlegen von Böden, Einbau von Fenstern, Anbringen von Regalen, Verlegen von Abflussrohren, Rohbau für Trockenbauwände, Hausbau und Verlegen von Fliesen. Der GLL 3-80 G Professional kann sich in weniger als 4 Sekunden mit einer Genauigkeit von ± 0,3 mm/m*/** um bis zu ± 4° selbst nivellieren und verfügt bei Verwendung des optionalen Laserempfängers LR 7 über eine Reichweite von bis zu 120 m. Er ist kompakt, handlich und robust. 4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA). Laserzieltafel. Tasche. Handwerkerkoffer
Weitere Informationen:
Laserklasse:
Klasse 2 | 2
Gewicht:
0.82 kg
Länge der Signalstrecke:
30 m
Batterieart:
sonstige
Sichtbare Signalstrecke:
true
Genauigkeit:
0.3 mm/m
Betriebstemperatur, von:
-10 °C
Betriebstemperatur, bis zu:
40 °C
Betriebstemperatur:
-10 - 40 °C
Lagertemperatur, von:
-20 °C
Lagertemperatur, bis zu:
70 °C
Lagertemperatur:
-20 - 70 °C
Arbeitsbereich, Vorzeichen:
bis zu
Arbeitsbereich, Wert:
30 m
Arbeitsbereich:
bis zu 30 m
Arbeitsbereich mit Empfänger, Vorzeichen:
bis zu
Arbeitsbereich mit Empfänger, Wert:
120 m
Arbeitsbereich mit Empfänger:
bis zu 120 m
Nivelliergenauigkeit:
± 0.3 mm/m?/**
Selbstnivellierbereich:
± 4°
Nivellierzeit:
4 s
Stromversorgung:
4 x 1.5-V-LR6 (AA)
Stativ-Gewinde:
1/4", 5/8"
Gewicht, ca.:
0.82 kg
Farbe Laserlinie:
grün
Projektion:
3 x 360° Linie
Unterteilung der Produktkategorien:
Linienlaser
Positionierung:
3 x 360°-Linien in kräftigem Grün für optimale Sichtbarkeit
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Helle grüne Laserlinien bieten eine bis zu viermal bessere Sichtbarkeit als rote Linien | Perfekt für gleichzeitiges horizontales und vertikales Nivellieren dank der drei Laserlinien - für hocheffizientes Arbeiten | Intuitives User Interface erlaubt einfache Bedienung
Titel:
Linienlaser GLL 3-80 G Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.07.2020
Lieferumfang:
4 x 1.5 V-LR6-Batterie (AA) | Laserzieltafel | Tasche | Handwerkerkoffer
SOL Date:
01.04.2020
Bruttogewicht:
2,96 kg
Nettogewicht:
0,84 kg
Volumen:
18,879 dm3
Abmessung Länge:
465 mm
Abmessung Breite:
280 mm
Abmessung Höhe:
145 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
M1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 386,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,95*
€ 502,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,15*
€ 488,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,22*
€ 482,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,69*
€ 475,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,44*
€ 459,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.