Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inspektionskamera GIC 12V-5-27 C ohne Akkupack, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GIC 12V-5-27 C PROFESSIONAL Industrielle Inspektionskamera 8,3 mm IP67, IP54
Bosch GIC 12V-5-27 C PROFESSIONAL Industrielle Inspektionskamera 8,3 mm IP67, IP54
Bosch GIC 12V-5-27 C PROFESSIONAL Industrielle Inspektionskamera 8,3 mm IP67, IP54
Bosch GIC 12V-5-27 C PROFESSIONAL Industrielle Inspektionskamera 8,3 mm IP67, IP54
Bosch GIC 12V-5-27 C PROFESSIONAL Industrielle Inspektionskamera 8,3 mm IP67, IP54
Bosch GIC 12V-5-27 C PROFESSIONAL Industrielle Inspektionskamera 8,3 mm IP67, IP54
Bosch GIC 12V-5-27 C PROFESSIONAL Industrielle Inspektionskamera 8,3 mm IP67, IP54
Bosch GIC 12V-5-27 C PROFESSIONAL Industrielle Inspektionskamera 8,3 mm IP67, IP54
Bosch GIC 12V-5-27 C PROFESSIONAL Industrielle Inspektionskamera 8,3 mm IP67, IP54
Bosch GIC 12V-5-27 C PROFESSIONAL Industrielle Inspektionskamera 8,3 mm IP67, IP54
Bosch GIC 12V-5-27 C PROFESSIONAL Industrielle Inspektionskamera 8,3 mm IP67, IP54
Bosch GIC 12V-5-27 C PROFESSIONAL Industrielle Inspektionskamera 8,3 mm IP67, IP54
Bosch GIC 12V-5-27 C PROFESSIONAL Industrielle Inspektionskamera 8,3 mm IP67, IP54
Artikel-Nr.:
     C4310-0601241402
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601241402
EAN/GTIN:
     4059952657257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera GIC 12V-5-27 C, Die Inspektionskamera GIC 12V-5-27 C Professional bringt neuen Komfort für Klimatechniker/Installateure, Automechaniker oder Elektriker. Dieses ergonomische Gerät verfügt über ein großes 5"-Display mit einer sehr hohen Auflösung von 1280 x 720 Pixeln für einen detaillierten Blick bei der Inspektion von Rohren, Kanälen oder anderen schwer zugänglichen Stellen. Egal in welche Richtung der Kamerakopf zeigt, während der Verwendung muss der Benutzer sich keine Gedanken über die Bildausrichtung machen, denn eine einzigartige AutoUp-Funktion sorgt für eine automatische Bildrotation. Diese robuste Kamera hält Staub und Wasser auf rauen Baustellen stand. Der Kamerakopf erfüllt die Schutzklasse IP67 und ist damit vor Staub und kurzes Untertauchen in Wasser geschützt. das gesamte Gerät ist gemäß IP54 staub- und spritzwassergeschützt. Die Inspektionskamera eignet sich perfekt für zahlreiche handwerkliche Anwendungen wie Inspektionen des Inneren von Verteilerkästen, Rohren und Wandhohlräumen sowie für Hydrauliksysteme und Anwendungen im Automobilbereich. Fotos und Videoaufnahmen lassen sich bei der GIC 12V-5-27 C Professional leicht über USB-C®-Kabel oder Micro-SD-Karte übertragen. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). Kamerakabel für GIC, Ø 8,3 mm, Länge 1,5 m (1 600 A02 R6M). Haken, Magnet, Spiegel. USB-C™-Kabel. Micro-SD-Karte, 32 GB
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Gewicht:
0.70 kg
Videoaufnahme:
true
Displaygröße:
5 "
Auflösung Display, Breite:
1280 px
Auflösung Display, Höhe:
720 px
Auflösung Display:
1280 x 720 px
Durchmesser Kamerakopf:
8.3 mm
Länge des Kamerakabels:
150 cm
Sichtfeld (FOV):
75 °
Fokusentfernung von:
30 mm
Fokusentfernung bis:
80 mm
Fokusentfernung:
30 - 80 mm
Dokumentation über:
Foto | Video
Bildauflösung, Breite:
1280 px
Bildauflösung, Höhe:
720 px
Bildauflösung:
1280 x 720
Videoauflösung, Breite:
1280 px
Videoauflösung, Höhe:
720 px | 1280 x 720
Datenübertragung:
USB-C® | Micro-SD-Karte
Staub- und Spritzwasserschutz, Kamerakabel:
IP 67
Staub- und Spritzwasserschutz, Werkzeug:
IP 54
Max. 30 min Eintauchdauer für Kamerakabel in:
Diesel | Benzin | Motoröl | AdBlue® | Ethylalkohol | Salzwasser (Salzgehalt 26.5 %)
Positionierung:
Hochauflösende Kamera und automatische Bildausrichtung für detaillierte Inspektion und Dokumentation
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Hohe Auflösung von 1280 x 720 Pixeln garantiert klare Bildqualität auf großem 5"-Bildschirm | Die einzigartige AutoUp-Funktion erlaubt optimale räumliche Orientierung, indem sie das Bild automatisch korrekt ausrichtet | Ideal für raue Baustellen dank IP-Schutzklassen für Schutz gegen Staub und Wasser
Titel:
Inspektionskamera GIC 12V-5-27 C Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.01.2024
Lieferumfang:
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | Kamerakabel für GIC, Ø 8.3 mm, Länge 1.5 m (1 600 A02 R6M) | Haken, Magnet, Spiegel | USB-C™-Kabel | Micro-SD-Karte, 32 GB
SOL Date:
01.10.2023
Unterteilung der Produktkategorien:
Inspektionskamera
Bruttogewicht:
2,84 kg
Nettogewicht:
0,54 kg
Volumen:
22,176 dm3
Abmessung Länge:
440 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
140 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
M1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 252,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,02*
€ 328,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,67*
€ 324,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 272,62*
€ 324,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,74*
€ 320,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,34*
€ 318,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,49*
€ 300,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600A019RD
ab € 77,15*
Zubehör
Bosch
1600A01B20
ab € 115,35*
Zubehör
Bosch
1600Z0002X
ab € 32,24*
Zubehör
Bosch
1600A00X79
ab € 39,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.