Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Betonnagler GNB 18V-38, XL-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-06019L7001
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019L7001
EAN/GTIN:
     4059952647821
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
Akku-Tacker
Akkutacker
Akku-Betonnagler GNB 18V-38, 1 x XL-BOXX-Einlage für GNB 18V-38/40 (1 600 A02 R2X). 1 x Ausdrückstift (1 600 A03 42F). 1 x Befestigungshaken (1 600 A02 K07)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
394 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
606 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
178 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
394 x 606 x 178 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Magazin Winkel:
0 °
Nagel-Ø, von:
2.7 mm
Nagel-Ø, bis zu:
3 mm
Nagel-Ø:
2.7 - 3 mm
Nagellänge, von:
13 mm
Nagellänge, bis zu:
38 mm
Nagellänge:
13 - 38 mm | 13 mm | 38 mm
Nagel-/Klammertyp:
Stift
Gewicht exkl. Akku:
4.1 kg
Magazinkapazität:
22 Stck | 22
BITURBO:
Ja
Schwingungsemissionswert ah []:
5.7 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Positionierung:
Leichtes und effizientes Befestigen in Beton mit der kraftvollen BITURBO Brushless Technologie
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Effizientes, direktes Befestigen - du brauchst nur einen ProCORE18V-Akku | BITURBO Brushless Technologie für schnelles, direktes Befestigen von Stahlprofilen auf harten Materialien wie Beton und Stahl | Zuverlässiges und optimiertes System mit Werkzeug und zertifizierten Nägeln für unbeschwertes, konzentriertes Arbeiten
Titel:
Akku-Betonnagler GNB 18V-38 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2023
Lieferumfang:
1 x XL-BOXX-Einlage für GNB 18V-38/40 (1 600 A02 R2X) | 1 x Ausdrückstift (1 600 A03 42F) | 1 x Befestigungshaken (1 600 A02 K07)
SOL Date:
01.01.2024
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Betonnagler
Nennspannung:
18.0 V
Gewicht ohne Akkupack:
4.1 kg
Geeignet für Heftklammern:
false
Geeignet für Kabelklammern:
false
Geeignet für Nägel:
true
Nageldurchmesser:
2.7 mm
Bruttogewicht:
7,96 kg
Nettogewicht:
4,1 kg
Volumen:
42,5 dm3
Abmessung Länge:
606 mm
Abmessung Breite:
394 mm
Abmessung Höhe:
178 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
TW
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: akku-tacker bosch, akku tacker, Betonnagler, Akku-Betonnagler
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 563,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,15*
€ 732,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,64*
€ 725,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,89*
€ 694,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,03*
€ 685,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,96*
€ 671,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019K8002
ab € 147,29*
Sonstiges
Bosch
06019K8000
ab € 131,27*
Sonstiges
Bosch
06019K7000
ab € 137,29*
Sonstiges
Bosch
06019K7001
ab € 150,72*
Sonstiges
Bosch
06019K7002
ab € 319,88*
Sonstiges
Bosch
06017D4000
ab € 236,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.