Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schrauber
>
Akkuschrauber
>
Akkuschlagschrauber
>
Artikel
Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-1600 HC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-06019M1000
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06019M1000
EAN/GTIN:
4053423246339
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
bosch akku-schlagschrauber gdr 18 v
akku schlagschrauber
Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-1600 HC, Der GDS 18V-1600 HC Professional ist der außergewöhnlich starke 3/4"-Drehschlagschrauber mit BITURBO Brushless-Technologie für die rauesten, anspruchsvollsten Anwendungen. Der eingebaute bürstenlose Motor kombiniert die Leistung eines kabelgebundenen Werkzeugs mit kabelloser Freiheit und ist optimal abgestimmt auf ProCORE18V-Akkus für ein starkes Anziehmoment von 1.600 Nm und Losbrechmoment von 2.200 Nm. Dank des einstellbaren Modus Auto Bolt Release (ABR) wird vermieden, dass Metallbolzen oder Überwurfmuttern herunterfallen und verloren gehen, was für eine bequeme Handhabung sorgt. Hohe Vielseitigkeit bei der Leistungskontrolle bieten die 3 Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen, die eine Anpassung an die jeweiligen Arbeitsanforderungen erlauben. Alle Werkzeugeinstellungen lassen sich bequem über die Bosch Toolbox App ausführen und individuell anpassen. Der außergewöhnlich starke GDS 18V-1600 HC Professional eignet sich für alle Metallanwendungen von M16 bis M33 wie Stahlbau, Rohrmontage sowie Wartung von Industriemaschinen und Baufahrzeugen. Dieser Drehschlagschrauber ist ideal, wenn Höchstleistung zum Entfernen von verrosteten und überstrichenen Bolzen und Überwurfmuttern gebraucht wird. Das Werkzeug ist kompatibel mit allen Akkus und Ladegeräten der AMPShare-Allianz einschließlich aller Akkus und Ladegeräte des Bosch Professional 18V Systems. Für maximale Leistung: ProCORE18V ≥ 5,5 Ah. Der Drehschlagschrauber verfügt über Electronic Cell Protection (ECP), Electronic Motor Protection (EMP), Werkzeugstatusanzeige mit LED-Licht, 3/4"-Werkzeugaufnahme mit Sprengring und Sicherungsbohrung, und einen Aufbewahrungsclip. Karton. Leiterclip (1600 A02 3G7)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18.0 V
Akkukapazität:
5.5 Ah
Max. Drehmoment:
1600 Nm
Leerlaufdrehzahl:
0 1/min | 800 1/min | 0-800 U/min
Schwingungsemissionswert ah (Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler Größe):
16.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Anziehen von Schrauben/Muttern maximaler Größe):
1.5 m/s²
Länge:
226 mm
Breite:
86 mm
Höhe:
242 mm
Gewicht ohne Akkupack:
3.2 kg
Werkzeugaufnahme:
3/4 Zoll Außenvierkant | 3/4'' Vierkant
Mit Ladegerät:
false
Schlagzahl:
2350 1/min
Werkzeugabmessungen (Breite):
86 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
226 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
242 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
270 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
288 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
109 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
270 x 288 x 109 mm
Leerlaufdrehzahl, von:
0 U/min
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
800 U/min
Akkuspannung:
18.0 V
Losbrechmoment, max.:
2200 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min. 1. Stufe:
0 Nm
Drehmomenteinstellbereich, max. 1. Stufe:
600 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 1. Stufe:
0/600 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min. 2. Stufe:
0 Nm
Drehmomenteinstellbereich, max. 2. Stufe:
1100 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 2. Stufe:
0/1100 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min. 3. Stufe:
0 Nm
Drehmomenteinstellbereich, max. 3. Stufe:
1600 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 3. Stufe:
0/1600 Nm
Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, bis:
800 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Stufe):
0-800 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Stufe, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Stufe, bis:
1300 min-1
Leerlaufdrehzahl (2. Stufe):
0-1300 min-1
Leerlaufdrehzahl (3. Stufe):
0-1750 min-1
Drehmomentstufen:
3
Gewicht exkl. Akku:
3.2 kg
Drehmoment, max.:
1600 Nm
Schlagzahl (1. Stufe):
0-1550 bpm
Schlagzahl (2. Stufe):
0-2200 bpm
Schlagzahl (3. Stufe):
0-2350 bpm
BITURBO:
Ja
Schwingungsemissionswert ah [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]:
16.5 m/s²
Unsicherheit K [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Außergewöhnliche Leistung ohne Kabel: 3/4"-Drehschlagschrauber mit hoher Durchzugskraft dank BITURBO Brushless-Technologie
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Maximale Leistung mit kabelloser Freiheit dank BITURBO Brushless-Technologie und ProCORE18V-Akkus | Außergewöhnlich starker Drehschlagschrauber mit einem Anziehmoment von 1600 Nm und Losbrechmoment von 2200 Nm | Der Modus Auto Bolt Release (ABR) sorgt für eine bequeme Handhabung, indem er das Herunterfallen und Verlieren von Metallbolzen oder Überwurfmuttern verhindert
Titel:
Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-1600 HC Professional
Neuheit:
ja
Neuheit bis:
01.08.2024
Lieferumfang:
Karton | Leiterclip (1600 A02 3G7)
SOL Date:
01.05.2024
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Drehschlagschrauber
Bruttogewicht:
3,8 kg
Nettogewicht:
3,2 kg
Volumen:
8,476 dm3
Abmessung Länge:
288 mm
Abmessung Breite:
270 mm
Abmessung Höhe:
109 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
C
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
18V System
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Neuheiten
>
18V System
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Neuheiten
>
Akku-Drehschlagschrauber
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
Akku-Drehschlagschrauber
Weitere Suchbegriffe:
bosch akku-schlagschrauber
,
Drehschlagschrauber (Akku)
,
Akku-Drehschlagschrauber
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 243,12*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,16*
€ 332,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,61*
€ 324,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 271,37*
€ 322,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,31*
€ 308,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,80*
€ 300,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,12*
€ 289,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
11-tlg. Meißel- und Hammerbohrer-Set SDS plus-3, 5–12 mm
Bosch
2608579916
ab € 30,60*
Sonstiges
3-tlg. Meißelset, SDS plus, 0/20/40 mm
Bosch
2607019159
ab € 23,46*
Sonstiges
EXPERT Power Change Plus Adapter, 11 mm, HSS-G-Bohrer, 7,15 x 105 mm, 2-tlg.
Bosch
2608900527
ab € 13,92*
Sonstiges
EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer, 10 x 200 x 265 mm. Für Bohrhämmer
Bosch
2608900099
ab € 6,28*
Sonstiges
EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer, 6 x 100 x 165 mm. Für Bohrhämmer
Bosch
2608900072
ab € 3,14*
Sonstiges
EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer, 8 x 100 x 165 mm. Für Bohrhämmer
Bosch
2608900088
ab € 3,73*
Sonstiges
EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer-Set, 5/6/6/8/8/10/12 mm, 7-tlg. Für Bohrhämmer
Bosch
2608900195
ab € 25,64*
Sonstiges
EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer-Set, 6/6/8/8/10 mm, 5-tlg. Für Bohrhämmer
Bosch
2608900198
ab € 17,36*
Sonstiges
Hohlbohrkronen-Set, SDS plus, 3-tlg., 68 mm
Bosch
2608550064
ab € 50,92*
Sonstiges
SDS plus-5 Hammerbohrer-Set, Robust Line, 5-tlg., 5–10 mm
Bosch
2607019927
ab € 10,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen