Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transport- und Arbeitstisch GTA 2500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0601B12100
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601B12100
EAN/GTIN:
     3165140526104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Säge-Arbeitstisch
säge arbeitstisch
Transport- und Arbeitstisch GTA 2500 W, Der Transport- und Arbeitstisch für Kapp- und Gehrungssägen GTA 2500 W Professional ist mit nahezu jeder Kapp- und Gehrungssäge auf dem Markt kompatibel und deshalb die ideale Wahl für ultimative Mobilität und Vielseitigkeit am Arbeitsort. Dank seiner praktischen Rollen für schnellen Transport kann der Tisch selbst mit montierter Säge für einen Standortwechsel einfach verschoben oder zur Aufbewahrung senkrecht abgestellt werden. Für ein noch breiteres Anwendungsspektrum bieten seine integrierten ausziehbaren Materialauflagen festen Halt für große Werkstücke. Der Transport- und Arbeitstisch GTA 2500 W lässt sich mit nur einer Hebelbewegung blitzschnell auf- und abbauen. Maschinenhalter (2 610 948 622)
Weitere Informationen:
Länge Arbeitstisch mit Verlängerung:
2504 mm
Abmessungen des Tisches, zusammengeklappt, Länge:
1220 mm
Abmessungen des Tisches, zusammengeklappt, Breite:
710 mm
Abmessungen des Tisches, zusammengeklappt, Höhe:
650 mm
Abmessungen des Tisches, zusammengeklappt:
1220 x 710 x 650 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
630 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
1250 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
325 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
630 x 1250 x 325 mm
Höhe Arbeitstisch:
947 mm
Länge Arbeitstisch:
1044 mm
Gewicht mit Zubehör:
34.8 kg
Gewicht mit/ohne Zubehör:
34.8 kg
Positionierung:
Premium-Transport- und Arbeitstisch für ultimative Mobilität bei der Arbeit mit zahlreichen Kapp- und Gehrungssägen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Rollen für schnellen Transport und Standortwechsel, selbst mit montierter Säge | Platzsparende Aufbewahrung in senkrechter Stellposition | Integrierte ausziehbare Materialauflagen fixieren große Werkstücke zuverlässig für ein noch breiteres Anwendungsspektrum
Titel:
Transport- und Arbeitstisch GTA 2500 W Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Maschinenhalter (2 610 948 622)
SOL Date:
30.11.2020
Unterteilung der Produktkategorien:
Transport- und Arbeitstisch
Ausführung:
sonstige
Länge:
1220 mm
Breite:
710 mm
Höhe:
650 mm
Bruttogewicht:
40,83 kg
Nettogewicht:
33,3 kg
Volumen:
255,938 dm3
Abmessung Länge:
1250 mm
Abmessung Breite:
630 mm
Abmessung Höhe:
325 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Transport- und Arbeitstisch
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 282,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,51*
€ 380,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,47*
€ 374,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,13*
€ 360,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,65*
€ 356,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,41*
€ 336,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0601B19100
ab € 370,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.