Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Elektrobohrhammer
>
Artikel
Akku-Bohrhammer BITURBO mit SDS plus GBH 18V-34 CF
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-0611914001
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0611914001
EAN/GTIN:
3165140996020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Akku-Bohrhammer BITURBO mit SDS plus GBH 18V-34 CF, Perfekt für anspruchsvolle Arbeiten in Beton – der GBH 18V-34 CF Professional von Bosch ist der leistungsstärkste SDS plus-Akku-Hammer, ideal für anspruchsvolle Anwendungen. Dank der BITURBO Brushless Technologie und ProCORE18V-Akku bietet dieses Kraftpaket eine herausragende Leistung von 5,8 J und ist damit der leistungsstärkste Akku-Hammer mit SDS plus in seiner Klasse. Dank Sanftanlauffunktion für präzises Meißeln und 3 verschiedener Betriebsarten (Auto, Favorite, Soft), über die für jede Aufgabe die richtige Einstellung sichergestellt wird, ist während der Arbeit eine perfekte Werkzeugkontrolle garantiert. Der 18V-34 CF ist gleichzeitig der intelligenteste SDS plus-Hammer mit Anzeige des Werkzeugstatus in Echtzeit über das User Interface und der Möglichkeit zur individuellen Anpassung über Bluetooth Connectivity zur Bosch Toolbox App. Dieses Werkzeug eignet sich bestens zum Hammerbohren und Meißeln in Beton, Ziegelstein und Stein. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Für maximale Leistung: ProCORE18V ≥ 8,0 Ah. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF). Handwerkerkoffer (ET-Nr. 1 605 438 1G2). Zusatzhandgriff (2 608 000 703). Tiefenanschlag (ET-Nr. 1 613 001 009). Wechselfutter SDS plus (2 608 000 704). Schnellwechselbohrfutter 1,5 - 13 mm (2 608 000 710). Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010). Maschinentuch (ET-Nr. 1 619 200 413)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Leerlaufdrehzahl:
0 1/min | 500 1/min
Max. Schlagzahl:
2900 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
5.8 J
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme | SDS plus
Bohrdurchmesser Beton:
32 mm
Bohrdurchmesser Holz:
40 mm
Gewicht ohne Akkupack:
4.9 kg
Mit Ladegerät:
false
Länge:
430 mm
Akkukapazität:
8.0 Ah
Schwingungsemissionswert ah (Hammerbohren in Beton):
10.9 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Hammerbohren in Beton):
1.5 m/s²
Werkzeugabmessungen (Länge):
430 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
499 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
618 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
147 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
499 x 618 x 147 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016):
5.8 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, von:
0 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, bis zu:
2900 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl:
0 - 2900 bpm
Nenndrehzahl, von:
0 min-1
Nenndrehzahl, bis zu:
500 min-1
Nenndrehzahl:
0 - 500 min-1
Gewicht exkl. Akku:
4.9 kg
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern, von:
8 mm
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern, bis:
32 mm
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern:
8 - 32 mm
Rec. app. range in concr. with ham. dr. bits, from:
12 mm
Rec. app. range in concr. with hammer dr. bits, to:
30 mm
Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern:
12 - 30 mm
Max. Bohrdurchmesser in Metall:
13 mm
Max. Bohr-Ø Holz:
40 mm
Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton]:
10.9 m/s²
Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Meißeln in Beton]:
11.7 m/s²
Unsicherheit K [Meißeln in Beton]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Der leistungsstärkste SDS plus-Akku-Hammer auf dem Markt
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Überragende Leistung mit 5.8 J - der leistungsstärkste Akku-Hammer mit SDS plus in seiner Klasse für anspruchsvolle Arbeiten in Beton | Perfekte Kontrolle - Sanftanlauf für präzises Meißeln und 3 verschiedene Betriebsarten, um so für jede Aufgabe die richtige Einstellung zu gewährleisten | Intelligentester SDS plus-Hammer - Werkzeugstatus in Echtzeit über das User Interface, individuelle Anpassungen per Bluetooth über die Bosch Toolbox App
Einsatzbereiche:
Bohren in Beton | Bohren in eisenhaltigen Metallen | Bohren in Holz | Bohren in synthetischem Material | Bohren in Stein | Meißeln in Beton | Meißeln in Holz | Meißeln in Stein
Titel:
Akku-Bohrhammer BITURBO mit SDS plus GBH 18V-34 CF Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.03.2021
Lieferumfang:
1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF) | Handwerkerkoffer (ET-Nr. 1 605 438 1G2) | Zusatzhandgriff (2 608 000 703) | Tiefenanschlag (ET-Nr. 1 613 001 009) | Wechselfutter SDS plus (2 608 000 704) | Schnellwechselbohrfutter 1.5 - 13 mm (2 608 000 710) | Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010) | Maschinentuch (ET-Nr. 1 619 200 413)
SOL Date:
01.12.2020
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Bohrhammer BITURBO mit SDS plus
Bruttogewicht:
9,321 kg
Nettogewicht:
5,014 kg
Volumen:
45,332 dm3
Abmessung Länge:
618 mm
Abmessung Breite:
499 mm
Abmessung Höhe:
147 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
D
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
18V System
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
Akku-Bohrhämmer
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Bohr- & Schlaghämmer
>
Bohrhämmer mit SDS plus
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Vernetzte Produkte und Services
>
Vernetzte Werkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
Akkukombihammer
,
Elektro-Bohrhammer
,
Elektro-Kombihammer
,
Elektrobohrhammer
,
Elektrokombihammer
,
bosch akku-bohrhammer 18v
,
elektro bohrhammer
,
bosch elektro-bohrhammer
,
Bohrhammer (Akku)
,
Bohrhammer
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 452,61*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,94*
€ 579,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,57*
€ 562,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,63*
€ 554,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,09*
€ 547,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,61*
€ 538,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
11-tlg. Meißel- und Hammerbohrer-Set SDS plus-3, 5–12 mm
Bosch
2608579916
ab € 30,77*
Zubehör
3-tlg. Kurzmeißelset, SDS plus, 0/20/40 mm
Bosch
2608690180
ab € 19,08*
Zubehör
3-tlg. Meißelset, SDS plus, 0/20/40 mm
Bosch
2607019159
ab € 23,39*
Zubehör
4-teiliges Meißelset mit SDS plus
Bosch
2607017516
ab € 18,08*
Zubehör
8-teiliges Hammerbohrerset SDS plus-3, Tough Box, 5–10 mm. Für Bohrhämmer
Bosch
2607019903
ab € 16,13*
Zubehör
Flachmeißel mit SDS plus-Aufnahme, 140 x 20 mm
Bosch
2608690177
ab € 6,17*
Zubehör
Flachmeißel mit SDS plus-Aufnahme, 20 x 250 mm, 10er-Pack
Bosch
2608690131
ab € 36,13*
Zubehör
Flachmeißel mit SDS plus-Aufnahme, 250 x 20 mm
Bosch
2608690144
ab € 4,78*
Zubehör
Flachmeißel mit SDS plus-Aufnahme, 250 x 20 mm, Long Life
Bosch
2609390394
ab € 6,69*
Zubehör
Flachmeißel mit SDS plus-Aufnahme, 250 x 20 mm, Long Life, 5er-Pack
Bosch
2607019052
ab € 31,37*
Zubehör
Fliesenmeißel mit SDS plus-Aufnahme, 260 x 40 mm
Bosch
2608690091
ab € 11,61*
Zubehör
Flügel-/Kanalmeißel SDS plus, 250 x 22 mm
Bosch
2608690007
ab € 20,35*
Zubehör
Fugenmeißel mit SDS plus-Aufnahme, 130 x 32 mm
Bosch
1608690014
ab € 60,76*
Zubehör
Fugenmeißel mit SDS plus-Aufnahme, 200 x 32 mm
Bosch
1608690015
ab € 68,39*
Zubehör
Hammerbohrer SDS plus-5, 10 x 100 x 165 mm
Bosch
1618596177
ab € 2,59*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen