Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung für GSR/GSB 12V-15/-20 HX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A0089W
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A0089W
EAN/GTIN:
     3165140828925
Suchbegriffe:
Archivboxen-Einsatz
Archivboxen-Fachteiler
Archivboxeneinsatz
Koffer Schaumstoffeinlagen
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung für GSR/GSB 12V-15/-20 HX, Alles sicher verstaut, Geeignet für GSR 12V-15, GSR 12V-20, GSB 12V-15, GSR 12V-20 HX, Halbeinlage passend für L-BOXX 102 mit Platz für 1 Akku (4,0 Ah), Flexible Nutzung von zwei Halbeinlagen in einer Bosch L-BOXX ermöglicht die Kombination von einem 12-Volt-Gerät und Zubehör, von zwei 12-Volt-Geräten oder von verschiedenen Zubehören
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.2 kg
Verpackungsabmessungen (Breite):
220 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
317 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
57 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
220 x 317 x 57 mm
Materialausführung:
PS
Außenabmessungen (Breite):
200 mm
Außenabmessungen (Länge):
317 mm
Außenabmessungen (Höhe):
50 mm
Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
200 x 317 x 50 mm
D-Ringe:
nein
Stellfläche L-BOXX:
nein
ProClick Ready:
nein
Positionierung:
Alles sicher verstaut
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Geeignet für GSR 12V-15, GSR 12V-20, GSB 12V-15, GSR 12V-20 HX | Halbeinlage passend für L-BOXX 102 mit Platz für 1 Akku (4.0 Ah) | Flexible Nutzung von zwei Halbeinlagen in einer Bosch L-BOXX ermöglicht die Kombination von einem 12-Volt-Gerät und Zubehör, von zwei 12-Volt-Geräten oder von verschiedenen Zubehören
Titel:
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung für GSR/GSB 12V-15/-20 HX Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.07.2017
SOL Date:
01.01.2015
Unterteilung der Produktkategorien:
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Unterteilung (Kunststoff)
Zubehör:
true
Geeignet für Lochplatte:
false
Schraubbefestigung:
false
Steckbefestigung:
true
Werkstoff:
sonstige
Breite:
318 mm
Höhe:
203 mm
Tiefe:
61 mm
Bruttogewicht:
0,15 kg
Nettogewicht:
0,15 kg
Volumen:
3,975 dm3
Abmessung Länge:
317 mm
Abmessung Breite:
220 mm
Abmessung Höhe:
57 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Koffereinlage, Sammelbehälter, sammelbehälter kunststoff, sammelbehälter, Einlage, Einlage zur Werkzeugaufbewahrung
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.