Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange, 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A01V03
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A01V03
EAN/GTIN:
     4059952522760
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Zange Abisolierzange 160 mm, Die 160 mm lange Bosch Professional Abisolierzange mit Stellschraube und Öffnungsfeder kann präzise zum Abisolieren von Kabeln mit einem Durchmesser von bis zu 10 mm2 eingestellt werden. Die Schenkel aus robustem Chrom-Vanadium-Stahl sind langlebig und ideal für repetitives Abisolieren. Dank der ergonomisch geformten Griffe mit rutschfestem Belag und Softgrifffläche sowie der Öffnungsfeder ist die Abisolierzange bequem und sicher anwendbar, besonders einhändig. Hängeschild
Weitere Informationen:
Werkzeugabmessungen (Länge):
55 mm
Werkzeugabmessungen (Breite):
20 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
161 mm
Korrosionsbeständig:
nein
Zangentyp:
Abisolierzange
Polierter Zangenkopf:
nein
Einhandbedienung:
ja
Rutschfeste Griffseiten:
ja
Gewicht:
0,166 kg | 166 g
Durchmesser (max.):
10 mm
Gehärtete Schneidekante:
nein
Design mit großer Hebelwirkung:
ja
Material:
Chrom-Vanadium
Verpackungsabmessungen (Länge):
21 cm
VDE:
nein
Ergonomischer Handgriff:
ja
Softgriff:
ja
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
21 cm
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Der Federmechanismus ermöglicht genaues Einstellen zum Abisolieren von Kabeln mit bis zu 10 mm2 Durchmesser | Bequeme und sichere Anwendung, sogar einhändig, dank Griffen mit Softgrifffläche und rutschfestem Belag und der Öffnungsfeder | Die Schenkel aus robustem Chrom-Vanadium-Stahl garantieren eine lange Lebensdauer
Positionierung:
Praktische Abisolierzange für die tägliche Verwendung
Neuheit:
nein
SOL Datum:
01.01.2021
Lieferumfang:
Hängeschild
Unterteilung der Produktkategorien:
Zange
Länge:
55 mm
VDE-geprüft:
false
Bruttogewicht:
0.18 kg
Nettogewicht:
0.17 kg
Volumen:
0.408 dm3
Abmessung Länge:
210 mm
Abmessung Breite:
72 mm
Abmessung Höhe:
27 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
T1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1600A01TH9
€ 14,16*
Sonstiges
Bosch
1600A01TH8
€ 15,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.