Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flache Plisseefilter H-Klasse (HEPA), PTFE, passend zu: GAS 35 H AFC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-2607432052
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607432052
EAN/GTIN:
     4059952574882
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Dieser Filter der Klasse H (HEPA) besteht aus PES-Fasermaterial mit doppelter PTFE-Beschichtung. Er eignet sich zum Aufsaugen von gesundheitsgefährdendem Staub, grobem Schmutz und Flüssigkeiten. Die Trennleistung beträgt 99,995 % Passend zu: GAS 35 H AFC Professional.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Filter
Zubehör:
true
Werkstoff:
sonstige
Vorteil HL (kurz):
Hochleistungsfilter
Leistungsbeschreibung:
Hochleistungsfilter
(Version) Key RTB:
Dieser Filter der Klasse H (HEPA) besteht aus PES-Fasermaterial mit doppelter PTFE-Beschichtung
Spezifisches RTB1:
Geeignet für das Aufsaugen von gesundheitsgefährdendem Staub, grobem Schmutz und Flüssigkeiten
Spezifisches RTB2:
Staubsammelrate: 99995%.
Spezifisches RTB3:
Auch geeignet für alle Einsatzgebiete des PTFE-Filters (Artikelnummer: 2 607 432 041)
Spezifisches RTB4:
Geeignet für gesundheitsgefährdende Stoffe wie Schimmel, Viren, Bakterien, Keime, Blei, Nickel, Papierstaub und Glasfaserstaub
Produkttext, ZB grau:
Flache Plisseefilter H-Klasse (HEPA), PTFE
SOL Date:
01.10.2020
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.01.2021
Bruttogewicht:
0,32 kg
Nettogewicht:
0,32 kg
Volumen:
2,603 dm3
Abmessung Länge:
273 mm
Abmessung Breite:
149 mm
Abmessung Höhe:
64 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,49*
€ 144,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,65*
€ 141,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 118,36*
€ 140,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,38*
€ 139,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,07*
€ 133,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,26*
€ 114,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019C3600
ab € 664,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.