Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistatische Schläuche mit Bayonettverschluss und Adapter. Für Staubsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-2608000566
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608000566
EAN/GTIN:
     3165140713641
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
ESD Staubsauger
Gas-Messgerät
Der Staubsaugerschlauch ist für die Bosch Staubsauger konzipiert. Passend zu: GAS12-25/12-25PS. GAS 15 PS. GAS 35 H AFC. GAS 35 L AFC. GAS 35 L SFC+. GAS 35 M AFC. GAS 55 M AFC. GNF 20 CA. GNF 35 CA. GNF 65 A. GOF 130 Professional.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
35
Nennweite [mm]:
35
Länge [m]:
5.00
Vorteil HL (kurz):
Externe Absaugvorrichtung, antistatisch mit Bajonettverschluss
Leistungsbeschreibung:
Externe Absaugvorrichtung
(Version) Key RTB:
Antistatisch mit Bayonettverschluss
Spezifisches RTB1:
Wird mit einem Adapter für Elektrowerkzeuge geliefert
Produkttext, ZB grau:
Schlauch mit Bayonettverschluss inkl. Adapter für Elektrowerkzeuge
SOL Date:
01.04.2013
Neuerscheinung:
nein
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schlauch
Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:
false
Zubehör:
true
Werkstoff:
sonstige
Max. Länge:
5000 mm
Bruttogewicht:
1,55 kg
Nettogewicht:
1,2 kg
Volumen:
33,863 dm3
Abmessung Länge:
645 mm
Abmessung Breite:
500 mm
Abmessung Höhe:
105 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
16
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,32*
€ 189,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,52*
€ 185,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,15*
€ 184,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 154,78*
€ 184,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,13*
€ 177,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,34*
€ 172,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,76*
€ 159,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601612503
ab € 318,56*
Sonstiges
Bosch
0601621703
ab € 452,34*
Sonstiges
Bosch
0601368703
ab € 705,55*
Sonstiges
Bosch
060197C100
ab € 163,82*
Sonstiges
Bosch
06019C3600
ab € 661,34*
Sonstiges
Bosch
06019C3200
ab € 459,76*
Sonstiges
Bosch
06019C3000
ab € 404,25*
Sonstiges
Bosch
06019C3100
ab € 491,58*
Sonstiges
Bosch
06019C3300
ab € 671,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.