Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Wood Holzspiralbohrer, 20 x 140 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608597203
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608597203
EAN/GTIN:
     3165140099691
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
Schlangenbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
Präzisionsbohren in Holz! Die Spitze zentriert den Holzspiralbohrer und hilft dir beim Bohren sauberer, präziser Löcher Es kann eine Herausforderung sein, Löcher genau dort anzusetzen, wo du sie brauchst. Nicht mit PRO Wood Holzspiralbohrern, die für präzises Bohren in Hart- und Weichholz entwickelt wurden. PRO Wood Holzspiralbohrer sind eine gute Wahl für Schreiner, die präzise Bohrer zum Bohren von Durchgangs- und Sacklochbohrungen in Hart- und Weichholz benötigen. Die Bohrer verfügen über eine Zentrierspitze bzw. eine Brad-Spitze, die ein Wandern vermeidet, wenn du ein neues Loch bohrst. Die beiden Spiralnuten entfernen Späne effektiv und sorgen dafür, dass du die benötigte Lochgröße erreichst. Die Vorschneider an ihrer Spitze reduzieren das Absplittern, sodass du einfacher saubere und präzise Löcher bohren kannst.
Weitere Informationen:
Durchmesser (D) mm:
20.00
Arbeitslänge mm:
140
Gesamtlänge mm:
200
Schaftdurchmesser (d) mm:
13
Schaftdurchmesser (d) Zoll:
-
Leistungsbeschreibung:
Entwickelt zum Bohren in Holz
Kurzbeschreibung (klein):
Die Spitze zentriert den Holzspiralbohrer und hilft dir beim Bohren sauberer, präziser Löcher
Material:
Weichholz | Hartholz | Massivholz-Möbelplatte | Grobspanplatte | Spanplatte
Produkttext, Zubehör, grau:
Standardlänge
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Gesamtlänge:
200 mm
Schaftdurchmesser:
10 mm
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Schneidenlänge:
140 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Mit Zentrierbohrer:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Geeignet für Stein:
false
Durchmesser Bohrer:
20.0 mm
Doppelseitiger Bohrer:
false
Steckachse mit flachem Ende:
true
Geeignet für Glas:
false
Spiralbohrer:
true
Geeignet für Keramik:
false
Mit Schnellverschluss:
false
Mit Kühlkanal:
false
Geeignet zum Aufbohren:
false
Geeignet für Fliesen:
false
Bruttogewicht:
0,238 kg
Nettogewicht:
0,226 kg
Volumen:
0,257 dm3
Abmessung Länge:
260 mm
Abmessung Breite:
47 mm
Abmessung Höhe:
21 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
14
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: schlangenbohrer 20 mm, holzspiralbohrer, Holzbohrer, Spiralbohrer
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
23
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,52*
€ 9,88*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,58*
€ 9,90*
90 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,61*
€ 10,01*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,60*
€ 10,25*
8 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,97*
€ 10,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.