Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 318 A Basic for Metal, 100er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     260W-920816
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608631808
EAN/GTIN:
     3165140279499
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 318 A Basic for Metal Stichsägeblatt macht Schnitte in Metall. Die gefrästen, gewellten Zähne sind ideal für grundlegende Schnitte ohne besondere Anforderungen. Das Blatt aus hochwertigem gehärtetem Hochgeschwindigkeitsstahl ist zum Schneiden von Rohren und geschlossenen Profilen aus Stahl (Standard-Stärke), Aluminium und Nichteisenmetallen geeignet. Die sehr feine Zahnteilung des Blatts (1,2 mm) schneidet dünnwandige Metallrohre und -profile mit 1-3 mm Wanddicke, während die große Länge (132 mm) Rohre und Profile mit einem Durchmesser von bis zu 65 mm schneidet. Für den Gebrauch mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme.
Weitere Informationen:
Bleche, von [mm]:
1
Bleche bis [mm]:
3
Bleche [mm]:
1-3
Werkstoff:
HSS
Zahnausführung:
gewellt, gefräst
Gesamtlänge [mm]:
132
Zahnteilung [mm]:
1.2
Einsatzbereiche:
dünne Bleche (1-3 mm), Rohre + Profile , inkl. Alu (ø <65 mm)
Progressiv:
nein
Räumstellung:
nein
Typ:
T 318 A
Zähnegefräst:
nein
Zähnegeschliffen:
nein
Spitzverzahnt:
nein
HM-bestückt:
nein
Riff:
nein
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
Wellengeschliffen:
nein
Freiwinkel:
nein
Raspel:
nein
Vorteil HL (kurz):
Schnitte in Metallrohren und Profilen
Leistungsbeschreibung:
Schnitte in Metallrohre
(Version) Key RTB:
Gefräste, gewellte Zähne sind ideal für Schnitte ohne besondere Anforderungen
Spezifisches RTB1:
Blatt aus hochwertigem gehärtetem Hochgeschwindigkeitsstahl ist zum Schneiden von Rohren und geschlossenen Profilen
Spezifisches RTB2:
Sehr feine Zahnteilung (1.2 mm) schneidet dünnwandige Metallrohre und Profile mit einer Wanddicke von 1-3 mm
Spezifisches RTB3:
Große Länge (132 mm) schneidet Rohre und Profile mit einem Durchmesser bis zu 65 mm
Material:
Rohre und Profile aus Metall | Stahlbleche
Produkttext, ZB grau:
<b>T 318 A</b> | HSS, gewellt, gefräst | Dünne Bleche (1-3 mm), Rohre + Profile , inkl. Alu (ø <65 mm)
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Gesamtlänge:
132 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Zahnabstand:
1.2 mm
Geeignet für Keramik:
false
Bruttogewicht:
0,878 kg
Nettogewicht:
0,878 kg
Volumen:
0,338 dm3
Abmessung Länge:
135 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
50 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch stichsägeblätter, stichsägeblatt-set, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 72,28*
€ 87,24*
4 Tage
28
pro Packung
€ 5,90*
ab € 72,57*
€ 87,68*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,79*
ab € 75,58*
€ 91,78*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 75,11*
€ 93,34*
3 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 79,00*
€ 99,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,24*
€ 103,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,99*
€ 103,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,23*
€ 99,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,63*
€ 93,57
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,28*
€ 86,01
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7228* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.