Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREMEL® Oberfräsen-Vorsatzgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-26150335JA
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26150335JA
EAN/GTIN:
     8710364023080
Suchbegriffe:
Oberfräsen-Vorsatzgerät
DREMEL® Oberfräsen-Vorsatzgerät
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Verwandle dein Dremel Multifunktionswerkzeug in eine Oberfrä
Vorteile:
Was kannst du damit tun? | Verwandle dein Dremel Multifunktionswerkzeug in eine leichte | Wie funktioniert es? | Befestige dein Fräszubehör an deinem Dremel Multifunktionswe
Inhalt:
Oberfräsen-Vorsatzgerät | Kantenführung | Kreisführung | Schablonenführung | Schlüssel
Vorteile des Sets::
Verwandle dein Dremel Multifunktionswerkzeug in eine kompakt | Der durchsichtige Fuß ermöglicht ein genaueres Fräsen dank g | Erhalte die Möglichkeit, runde Kanten und gerade Schlitze he | Fräse perfekte Kreise oder scharfe gerade Linien mit der ent | Inhalt: 1x Oberfräsen-Vorsatzgerät, 1x Kanten- und Kreisführ
Arbeitslänge:
70.0 mm
Länge:
22 cm
Breite:
12.5 cm
Tiefe:
18 cm
Onlinehändler Produktname:
DREMEL 335 Oberfräsen-Vorsatzgerät
Kaufgründe (Online-Händler):
Verwandle dein Dremel Multifunktionswerkzeug in eine praktis | Der transparente Fuß gibt dir freie Sicht auf dein Werkstück | Fräse gerade Schlitze und runde Kanten oder starte für Inlay | Fräse scharfe, saubere und genaue Kreise mit der enthaltenen | Inhalt: 1x Oberfräsen-Vorsatzgerät, 1x Kanten- und Kreisführ
Länge des Produktkartons:
13 cm
Höhe des Produktkartons:
23.7 cm
Breite des Produktkartons:
15 cm
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Bruttogewicht:
1,143 kg
Nettogewicht:
1,135 kg
Volumen:
4,729 dm3
Abmessung Länge:
132,08 mm
Abmessung Breite:
152,4 mm
Abmessung Höhe:
234,95 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
R2
Brand:
Dremel
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
26150660JA
ab € 26,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.