Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband 6,4 mm, Körnung 60, mit Schleifdorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-26150430JA
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26150430JA
EAN/GTIN:
     8710364045167
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Kunststoff-Schleifband
Metall-Schleifband
Schleifdorn
Schleifband 6,4 mm, Körnung 60, mit Schleifdorn
Weitere Informationen:
Typ:
Band
Geeignet für Farbe:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Glas:
false
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Länge:
36.0 mm | 6.0
Breite:
6.0 mm
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Edelstahl:
true
Geeignet für Kunststoff:
true
Produktbeschreibung:
Kleiner Schleifdorn und Schleifband (Körnung P60)
Vorteile:
Was kannst du damit tun? | Schleifbänder werden üblicherweise zum Abschleifen der Oberf | Wie funktioniert es? | Die Körnung des Bandes ist an der Oberfläche zu erkennen, je | Schleifbänder sind mit Körnung 120 und 60 erhältlich. Je nie | Verwende zum Schleifen die Seiten der Bänder. | Schleifbänder verschleißen mit der Zeit und können durch Lös | Zur Verwendung auf folgenden Materialien | Diese Bänder können zum Schleifen/Glätten weicherer Material | Empfohlene Drehzahl | Hartholz 15 - 25000 Weichholz 15 - 25000 Aluminium 15 - 25
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Arbeitsdurchmesser:
6.4 mm
Zubehörlänge:
36.0 mm
Material:
Aluminiumoxid | Holz|Sperrholz | Holz|Holz, weich | Holz|Spanplatte | Holz|Holz, hart | Metall|Weichmetall | Metall|Messing | Metall|Gehärteter Stahl | Metall|Gold | Metall|Aluminium | Metall|Silber | Metall|Edelstahl | Metall|Kupfer | Spezial|Gummi | Spezial|Kunststoff, allgemein | Spezial|Plexiglas | Holz|Zementgebundene Spanplatte | Holz|Tischlerplatte
Form:
Band
Dornverwendung:
Verwendung mit Schleifdorn 430
Körnung:
60
Höchstdrehzahl:
35000 1/min
Höhe:
32.0
Länge des Produktkartons:
1.8 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
5 cm
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,013 kg
Nettogewicht:
0,012 kg
Volumen:
0,065 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
13 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4310
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 3,78*
€ 5,28*
8 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,93*
€ 5,49*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,22*
€ 5,90*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,19*
€ 5,90*
3 Tage
18
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,26*
€ 5,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
2615S724JA
ab € 31,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.