Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siliziumkarbid-Schleifstein 19,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2615542232
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615542232
EAN/GTIN:
     8710364016853
Suchbegriffe:
Schleifstein
Siliziumkarbid-Schleifstein 19,8 mm
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Dünner Schleifstein. Zum Schleifen von nicht eisenhaltigen M
Vorteile:
Was kannst du damit tun? | Zum Schärfen, Glätten und Schleifen einer Vielzahl von Mater | Wie funktioniert es? | Um die besten Ergebnisse zu erzielen, setze die Zubehörseite | Zur Verwendung folgender Materialien: | Zum Schleifen und Gravieren von Stein, Glas, Keramik, Porzel | Empfohlene Drehzahl (1/min): | Keramik 35000 Glas: 35000 Stein: 10000–15000 Muscheln
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Arbeitsdurchmesser:
19.8 mm
Zubehörlänge:
40.0 mm
Material:
Siliziumkarbid | Stein|Porenbeton/Gasbeton | Stein|Beton | Stein|Gipskarton, Trockenbauwand | Metall|Messing | Metall|Kupfer | Metall|Weichmetall | Stein|Porzellan | Stein|Ziegelstein | Stein|Kunststein, Marmor | Stein|Granit | Spezial|Keramik | Spezial|Glas, allgemein
Form:
Scheibe
Dornverwendung:
Kein Aufspanndorn erforderlich
Breite:
19.0 mm
Länge:
19.0 mm | 40.0 mm
Höhe:
38.0 mm
Länge des Produktkartons:
2 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
5 cm
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Durchmesser:
3.2 mm
Bruttogewicht:
0,011 kg
Nettogewicht:
0,01 kg
Volumen:
0,115 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
23 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
TW
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
R2
Brand:
Dremel
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
F0133000JP
ab € 57,67*
Sonstiges
Dremel
F0133000JA
ab € 45,36*
Sonstiges
Dremel
F0133000HA
ab € 66,21*
Sonstiges
Dremel
F0133000JU
ab € 37,96*
Sonstiges
Dremel
F0134250JF
ab € 110,03*
Sonstiges
Dremel
F0137760JA
ab € 51,56*
Sonstiges
Dremel
F0138240JF
ab € 118,46*
Sonstiges
Dremel
F0138240JA
ab € 92,03*
Sonstiges
Dremel
F0138240JK
ab € 125,27*
Sonstiges
Dremel
F0138260JF
ab € 193,67*
Sonstiges
Dremel
F0138260JA
ab € 143,66*
Sonstiges
Dremel
F0132050JM
ab € 38,00*
Sonstiges
Dremel
26150687JA
ab € 11,25*
Sonstiges
Dremel
26153322JA
ab € 5,03*
Sonstiges
Dremel
26154922JA
ab € 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.