Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Fräser
>
Frässtift
>
Artikel
Glasgravur-Set, 8-teilig mit Tragekoffer, Zubehöranleitung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-2615C682JA
Hersteller:
Dremel
Herst.-Nr.:
2615C682JA
EAN/GTIN:
8710364080748
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Glasgravur-Set, 8-teilig mit Tragekoffer, Zubehöranleitung
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
8-teiliges Glasgravur-Set
Vorteile:
Das hochwertige Zubehör-Set umfasst ein Sortiment aus unentb
Inhalt:
2 x Siliziumkarbid-Schleifstein 3.2 mm 2 x Siliziumkarbid-Sc
Vorteile des Sets::
Einsteigerset für Glasanwendungen: Ätzen und Gravieren | Mit wiederverwendbarem Tragekoffer und 9 Original Dremel Zub | Kann auf Glas und Metall verwendet werden | Mit allen Dremel Multifunktionswerkzeugen kompatibel
Onlinehändler Produktname:
8-teiliges Glasgravur-Set (Tragekoffer, Zubehöranleitung, Sc
Kaufgründe (Online-Händler):
Einsteigerset für Glasanwendungen: Ätzen und Gravieren | Mit wiederverwendbarem Tragekoffer und 8 Original Dremel Zub | Kann auf Glas und Metall verwendet werden | Mit allen Dremel Multifunktionswerkzeugen kompatibel | Zubehöranleitung mit empfohlenen Einstellungen und inspirier
Länge des Produktkartons:
14.85 cm
Höhe des Produktkartons:
4.76 cm
Breite des Produktkartons:
8.65 cm
Material:
Spezial|Glas, allgemein
SOL Date:
01.04.2019
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,045 kg
Nettogewicht:
0,045 kg
Volumen:
0,644 dm3
Abmessung Länge:
148 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
87 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Dremel
>
Arts & Crafts
>
Zubehöre
Weitere Suchbegriffe:
dremel fräsmesser
,
fräsmesser
,
Glasgravur-Set
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 12,63*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DREMEL Zubehör-Set für Holzarbeiten, 20-teilig
Dremel
2615C681JA
ab € 10,31*
Sonstiges
DREMEL® 3000-2/25 Multifunktionswerkzeug (130 W), 25 Zubehöre, 2 Vorsatzgerät
Dremel
F0133000HA
ab € 66,30*
Sonstiges
DREMEL® Stylo+, 2050-15 Multifunktionswerkzeug (9 Watt) mit 15 Zubehöre
Dremel
F0132050JM
ab € 37,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen