Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter für Kärcher Zubehör, Systemzubehör für Bosch Aquatak-Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-F016800575
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F016800575
EAN/GTIN:
     3165140941815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Kärcher-Zubehör
kärcher zubehör
Systemzubehör Adapter für Kärcher-Zubehör. Adapter für den Anschluss von Kärcher-Zubehör an die Bosch Produktreihe Aquatak. Geeignet für das meiste Kärcher-Zubehör. Einfacher, direkter Anschluss an die Pistole. Sicherungsmutter für zusätzlichen Halt beim Gebrauch. Geeignet für EasyAquatak 100LL/110/120, UniversalAquatak, AdvancedAquatak, AQT 33-10, AQT 33-11, AQT 35-12, AQT 37-13, AQT 40-13, AQT 42-13, AQT 45-14 X. Adapter für Kärcher-Zubehör. Karton
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.050 kg
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
137 x 128 x 48 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
137 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
128 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
48 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
137 x 128 x 48 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Adapter für den Anschluss von Kärcher-Zubehör an die Bosch Produktreihe Aquatak
TOP-Produktmerkmale:
Geeignet für das meiste Kärcher-Zubehör | Einfacher, direkter Anschluss an die Pistole | Sicherungsmutter für zusätzlichen Halt beim Gebrauch | Geeignet für EasyAquatak 100LL/110/120, UniversalAquatak, AdvancedAquatak, AQT 33-10, AQT 33-11, AQT 35-12, AQT 37-13, AQT 40-13, AQT 42-13, AQT 45-14 X
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör Adapter für Kärcher-Zubehör
Lieferumfang:
Adapter für Kärcher-Zubehör | Karton
SOL Date:
01.03.2019
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.09.2019
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Breite:
128 mm
Geeignet für Hochdruckreiniger:
true
Werkstoff:
sonstige
Bruttogewicht:
0,102 kg
Nettogewicht:
0,05 kg
Volumen:
0,842 dm3
Abmessung Länge:
137 mm
Abmessung Breite:
128 mm
Abmessung Höhe:
48 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
G2
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Adapter
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.