Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ameise® Gabelzinken ISO 2A, Länge 1.150 mm 484383-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-484383-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-484383-YY
EAN/GTIN:
     4055091314969
Suchbegriffe:
Ersatz-Gabelzinken
Gabelzinken
gabelzinken
Ameise® Gabelzinken ISO 2A, Länge 1.150 mm, Gabelzinkenquerschnitt BxH 120 x 45 mm Die Ameise® Gabelzinken ISO 2A bieten geprüfte Top-Qualität im Doppelpack: Das Set aus 2 Zinken wird dazu hochautomatisiert hergestellt und konsequent auf Maßhaltigkeit sowie Winkelgüte kontrolliert. Die Zinke wird beim Biegevorgang gestaucht, was zu einer verstärkten Sohle und langer Lebensdauer führt. Alle Zinken erfüllen die Normen UNI ISO 2328 und 2330 Hochautomatisierter Fertigungsprozess durch Umformautomaten und Schweißroboter Aus hochfestem, niedriglegiertem Spezialstahl (33MnCrTiB) Vollständiges Anlassen der gesamten Gabelzinke Qualitätskontrolle jeder einzelnen Zinke auf Maßhaltigkeit und Winkelgüte Dedizierter Teststand und hauseigene Werkstoffprüfung durch qualifiziertes Personal Rückverfolgbarkeit: Chargennummer ermöglicht das Abrufen sämtlicher Fertigungs- und Prüfparameter Gepaart geliefert Durch Stauchung beim Biegevorgang entsteht eine verstärkte Sohle, die als Verschleißzugabe wirkt und die Lebensdauer der Zinke vervielfacht Durch Kugelstrahlen wird der Werkstoff an der Oberfläche verdichtet und die Zinkenunterseite in höchstem Maß verschleißresistent Zinken werden diversen Ermüdungsprüfungen u.a. mit 150 % der Nennlast unterzogen, bei dem keine bleibende Verformung auftreten darf Zähigkeitsprüfung: (Schlag-) Belastung von 27 Joule bei einer Temperatur von -20 °C (1 Joule (Energie) = 1 kg m/s) Verschiedene Zinkenquerschnitte, -längen und -arten (Arretierzinken) sowie Sonderformen verfügbar Material = Stahl Oberfläche = lackiert Eigengewicht = 136 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
136 kg
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
HEIGHT GRO:
244.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
161.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84312000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hellmann
Weitere Suchbegriffe: Gabelzinken und Wiegegabeln für Stapler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 454,57*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 227,285* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 539,50*
€ 642,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 531,51*
€ 632,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 506,35*
€ 602,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 488,13*
€ 580,87
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 454,57*
€ 540,94
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.