Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Kosmetikeimer Otranto, 3 Liter, Edelstahl rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Kosmetikeimer Otranto, 3 Liter, Edelstahl rostfrei
WENKO Kosmetikeimer Otranto, 3 Liter, Edelstahl rostfrei
WENKO Kosmetikeimer Otranto, 3 Liter, Edelstahl rostfrei
WENKO Kosmetikeimer Otranto, 3 Liter, Edelstahl rostfrei
WENKO Kosmetikeimer Otranto, 3 Liter, Edelstahl rostfrei
Artikel-Nr.:
     C4401-16800100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     16800100
EAN/GTIN:
     4008838168004
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
Schwingdeckel-Eimer

WENKO Kosmetikeimer Otranto, 3 Liter, Edelstahl rostfrei

Der hochwertige Schwingdeckeleimer Otranto von WENKO in ist aus satiniertem, rostfreiem Edelstahl hergestellt. Der Kosmetikeimer ist leicht sauber zu halten und somit hygienisch in Bad und Küche einsetzbar

Mit seinen 3 Litern Fassungsvermögen ist er genau richtig für die kleinen Dinge, die entsorgt werden sollen. Der Schwingdeckel sorgt für leichte Bedienbarkeit und gewährt doch keinen Blick ins Innere. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • 3 Liter Fassungsvermögen
  • Schwingdeckeleimer aus hochwertigem, rostfreiem, satiniertem Edelstahl
  • Maße (B/T x H): Ø 12,2 x 16,8 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
856 g
Bruttogewicht:
1050 g
Länge Einzelartikel:
16 cm
Höhe Einzelartikel:
23,5 cm
Breite Einzelartikel:
16,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Füllmenge/Fassungsvermögen: 3 Liter
Farbe:
Satiniert
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Schwingdeckeleimer, wenko kosmetikeimer edelstahl 3 liter, schwingdeckel eimer, schwingdeckel-eimer edelstahl, Eimer, Abfalleimer, Mülleimer, Abfallsammler, Badeimer, Treteimer, Mülltonne, Müllsammler, Kosmetiktreteimer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 24 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 52 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 80 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.