| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4401-22712100 Herst.-Nr.: 22712100 EAN/GTIN: 4008838153666 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WENKO Kosmetik Treteimer Monza Easy Close Edelstahl matt, 3 Liter Dieser hochwertige Treteimer aus der Monza-Serie von WENKO überzeugt durch seine Qualität aus rostfreiem Edelstahl. Seine mattierte Oberfläche und die klassische Form verleihen ihm eine elegante Optik. Auch die formschöne Pedal-Lösung macht diesen Tretmülleimer zu einem echten Hingucker im Bad und Gäste-WC, in der Küche und im gesamten Haushalt. Der Treteimer Monza Easy Close hat ein Fassungsvermögen von handlichen 3 Litern und ist ideal als Kosmetikeimer im Badezimmer einsetzbar, genau richtig für die kleinen Dinge, die entsorgt werden sollen. Mit der WENKO Easy-Close-Absenkautomatik ausgestattet schließt der Deckel ganz sanft und leise ohne lautes Aufknallen. Durch seine Tretfunktion kann der Eimer ohne einen Handgriff geöffnet werden und schließt wieder von selbst. Neben der leichten Bedienbarkeit sorgt der praktische Deckel auch dafür, dass kein Blick ins Innere gewährt wird. Clever ist auch der herausnehmbare, schwarze Einsatz über den der Mülleimer verfügt. Der Tret-Abfallsammler überzeugt auch durch seinen integrierten Beutelhalter, wodurch der Beutel praktisch unsichtbar wird. Die komfortable Anti-Finger-Print Beschichtung lässt Fingerabdrücke auf der mattierten Oberfläche des Abfalleimers fast unsichtbar erscheinen. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Hochwertiger Badezimmer-Treteimer mit 3 Liter Fassungsvermögen
- Easy Close - komfortable Absenkautomatik für leises und sanftes Deckelschließen
- Mit praktischer Anti-Fingerprint-Beschichtung
- Aus rostfreiem, mattiertem Edelstahl mit integriertem Beutelhalter
- Maße (B x H x T): 18,5 x 25,5 x 24,5 cm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 900 g | Bruttogewicht: | 988 g | Länge Einzelartikel: | 11,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 3,5 cm | Breite Einzelartikel: | 11,5 cm | Maß Zusatzinfo: | Füllmenge/Fassungsvermögen: 3 Liter | Farbe: | Satiniert, Einsatz: Schwarz | Material: | Edelstahl rostfrei, Einsatz: Polypropylen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, wenko kosmetikeimer edelstahl 3 liter, tret abfalleimer, tret-abfalleimer wenko, Eimer, Abfallbehälter, Abfalleimer mit Absenkautomatik, Mülleimer, Abfallsammler, Badeimer, Mülltonne, Müllsammler |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |