| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4401-24036100 Herst.-Nr.: 24036100 EAN/GTIN: 4008838278406 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WENKO Kosmetik Treteimer Leman Metallic-Kupfer, Edelstahl, 3 Liter Dieser hochwertige Treteimer aus der Leman-Serie überzeugt durch seine Qualität aus rostfreiem Edelstahl. Seine aufwendige, kupferfarbene Metallic-Oberfläche und die klassische Form liegen im Trend und spiegeln einen Lebens- und Einrichtungsstil ganz nah am Zeitgeist wider. Der Treteimer Leman hat ein Fassungsvermögen von handlichen 3 Litern und ist ideal als Kosmetikeimer im Bad einsetzbar, genau richtig für die kleinen Dinge, die entsorgt werden sollen. Durch seine Tretfunktion kann der Kosmetikeimer ohne einen Handgriff geöffnet werden und schließt wieder von selbst. Neben der leichten Bedienbarkeit sorgt der praktische Deckel auch dafür, dass kein Blick ins Innere gewährt wird. Clever ist auch der herausnehmbare, schwarze Einsatz über den der Mülleimer verfügt. Die überzeugende Anti-Finger-Print Beschichtung lässt Fingerabdrücke auf der mattierten Oberfläche des Abfalleimers fast unsichtbar erscheinen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 652 g | Bruttogewicht: | 660 g | Länge Einzelartikel: | 22,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 25 cm | Breite Einzelartikel: | 17,0 cm | Maß Zusatzinfo: | Fassungsvermögen: 3 l | Farbe: | Kupfer, Einsatz: Schwarz | Material: | Edelstahl rostfrei, Einsatz: Polypropylen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Kosmetikeimer, Tret-Kosmetik-Mülleimer, Tret-Kosmetikeimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, wenko kosmetikeimer edelstahl 3 liter, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen edelstahl, Papierkorb, Mülleimer, Eimer, Abfalleimer, Badmülleimer, Küchenabfall, Mülltonne |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |