Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Kleiderschrank Air mit Ablage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Kleiderschrank Air mit Ablage
WENKO Kleiderschrank Air mit Ablage
WENKO Kleiderschrank Air mit Ablage
WENKO Kleiderschrank Air mit Ablage
WENKO Kleiderschrank Air mit Ablage
WENKO Kleiderschrank Air mit Ablage
WENKO Kleiderschrank Air mit Ablage
Artikel-Nr.:
     C4401-4381640100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     4381640100
EAN/GTIN:
     4008838438183
Suchbegriffe:
Kleider-Schrank
Kleiderschrank
Campingschrank
Faltschrank

WENKO Kleiderschrank Air mit Ablage

Die umfassende Aufbewahrungsserie Air bietet verschiedene Möglichkeiten, Kleidungsstücke und Textilien staubfrei und platzsparend zu verstauen.

Der Kleiderschrank aus der Serie Air bietet viel Platz zur schonenden Aufbewahrung von Wäsche und Saisonbekleidung. Er verfügt über eine Kleiderstange, einen Fachboden für Handtücher oder Pullover und zusätzlichen Stauraum im Bodenbereich.

Ideal kann der dunkelblaue Kleiderschrank auch als Garderobe oder zusätzlicher Schrank im Gästezimmer genutzt werden. Für Studenten und Berufspendler ist die Mobilität und flexible Handhabung der Aufbewahrungsserie Air gerade bei häufigen Umzügen oder bei der Einrichtung der Zweitwohnung von großem Vorteil. Durch das robuste Metallgestell ist der praktische Schrank absolut stabil.

Die Air-Serie ist aus hochwertigem; atmungsaktivem Vlies hergestellt und besonders strapazierfähig. Der Kleiderschrank ist leicht und schnell montiert. Bei Nichtgebrauch kann er platzsparend zusammenlegt werden. An der Vorderseite sorgt ein Reißverschluss für einen einfachen Zugang. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Mit zusätzlichem Ablagefach und Reißverschluss
  • Praktisch zur staubfreien Aufbewahrung von Textilien
  • Stabil durch robustes Metallgestell
  • Einfache Montage und bei Nichtgebrauch platzsparend verstaubar
  • Aus atmungsaktivem, dunkelblauem Vlies-Material
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
3990 g
Bruttogewicht:
4200 g
Länge Einzelartikel:
50 cm
Höhe Einzelartikel:
160 cm
Breite Einzelartikel:
75,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Höhe der Füße: 5,4 cm
Farbe:
Stoff: Blau
Material:
Bezug: 100 % Polypropylen, Gestell: Stahl
Weitere Suchbegriffe: Stoffschrank, Textilschrank, kleiderschrank, Schlafzimmerschrank, Anrichte, Kleideraufbewahrung, Kleiderregal, Kommode, TextilKleiderschrank, MobilerSchrank, Schlafzimmerkommode, Aufbewahrung, Ablage
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 12 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 26 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 40 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.