Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allstar WC-Sitz Duroplast Mare, Integrierte Easy-Close Absenkautomatik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allstar WC-Sitz Duroplast Mare, Integrierte Easy-Close Absenkautomatik
Allstar WC-Sitz Duroplast Mare, Integrierte Easy-Close Absenkautomatik
Allstar WC-Sitz Duroplast Mare, Integrierte Easy-Close Absenkautomatik
Allstar WC-Sitz Duroplast Mare, Integrierte Easy-Close Absenkautomatik
Allstar WC-Sitz Duroplast Mare, Integrierte Easy-Close Absenkautomatik
Allstar WC-Sitz Duroplast Mare, Integrierte Easy-Close Absenkautomatik
Allstar WC-Sitz Duroplast Mare, Integrierte Easy-Close Absenkautomatik
Artikel-Nr.:
     C4401-70270400
Hersteller:
     Allstar
Herst.-Nr.:
     70270400
EAN/GTIN:
     4008069014514
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille

Allstar WC-Sitz Duroplast Mare, Integrierte Easy-Close Absenkautomatik

Der ALLSTAR WC-Sitz Mare mit ansprechendem Meeres-Motiv ist ein klassischer Toilettensitz aus Duroplast mit Easy-Close Absenkautomatik, der einen angenehmen Sitzkomfort bietet.

Der Deckel des WC-Sitzes mit weißer Brille setzt im Badezimmer oder Gäste-WC einen angenehmen Farbakzent. Den Deckel ziert ein orangener Seestern vor einer beschaulichen Strandkulisse. Die Farbkombination eröffnet vielfältige Möglichkeiten der dekorativen Badgestaltung. Gefertigt ist der WC-Sitz Mare aus strapazierfähigem und kratzfestem Duroplast.

Der Toilettensitz ist mit einer 1-Knopf Fix-Clip Hygiene Befestigung aus rostfreiem Edelstahl ausgestattet. Diese ermöglicht es, den Sitz jederzeit ab- und wieder anzuclipsen. So lassen sich auch sonst schwer erreichbare Stelle optimal reinigen. Ein Gummieinsatz an der Edelstahlbefestigung verhindert zudem das Hin-und-Her-Rutschen des WC-Sitzes. Dank der integrierten Easy-Close Absenkautomatik gehört auch lautes Deckelknallen der Vergangenheit an. Der Deckel schließt sanft und leise.

Der WC-Sitz Mare passt mit seiner komfortablen Abmessung auf alle handelsüblichen Toiletten. Der Deckel misst (B x T): 37,5 x 45 cm, die weiße WC-Brille hat eine Abmessung von (B x T): 37,5 x 45 cm. Die Öffnung hat Maße von (B x T): 23,5 x 29 cm. Der Befestigungsabstand beträgt Minimum 9,5 cm und maximal 17 cm.


Material: Duroplast, Befestigung: Edelstahl rostfrei
Farbe: Mehrfarbig, Befestigung: Silber matt
Maße: Deckel: 37,5 x 45 cm, Brille Außenring: 37,5 x 45 cm, Brille Öffnung: 23,5 x 29 cm, Befestigungsabstand: 9,5 - 17 cm
Nettogewicht: 2040 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2040 g
Bruttogewicht:
2327 g
Länge Einzelartikel:
45 cm
Höhe Einzelartikel:
0 cm
Breite Einzelartikel:
37,5 cm
Zusatzmaß WC-Sitze in cm:
Deckel: 37,5 x 45 cm, Brille Außenring: 37,5 x 45 cm, Brille Öffnung: 23,5 x 29 cm, Befestigungsabstand: 9,5 - 17 cm
Farbe:
Mehrfarbig
Material:
Duroplast, Befestigung: Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, klobrille, WC-Sitz;Klodeckel;mit Absenkautomatik;WC-Deckel;Klodeckel;Klodeckel Meer-Motiv;WC-Deckel Motiv;Schnellverschluss;Fix-Clip;Bad;Badezimmer;Toilette;Toilettensitz;Duroplast;Kunststoff;Easy-Close;Bad-Installation;Bad-Accessoires;Bad-Deko;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 24 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 52 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 80 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.