Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Waschbälle Flusenschreck Jumbo 6er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Waschbälle Flusenschreck Jumbo 6er Set
WENKO Waschbälle Flusenschreck Jumbo 6er Set
WENKO Waschbälle Flusenschreck Jumbo 6er Set
WENKO Waschbälle Flusenschreck Jumbo 6er Set
WENKO Waschbälle Flusenschreck Jumbo 6er Set
WENKO Waschbälle Flusenschreck Jumbo 6er Set
WENKO Waschbälle Flusenschreck Jumbo 6er Set
Artikel-Nr.:
     C4401-7158222800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     7158222800
EAN/GTIN:
     4008838770436
Suchbegriffe:
Wäschebälle

WENKO Waschbälle Flusenschreck Jumbo 6er Set

Mit den Waschbällen Flusenschreck Jumbo sind die Zeiten flusenfreier Wäsche angebrochen. Die extra-großen Waschbälle nehmen durch ihre spezielle Oberfläche Fussel, Wollknötchen, Haare, etc. bereits beim Waschen auf und sorgen für fusselfreie, sauberere Wäsche, die eine Nachbehandlung mit Flusenbürste oder Fusselroller unnötig macht. Sie eigenen sich auch ideal zum Waschen von Wollpullovern.

Durch die doppelt so große Oberfläche wird mit den Jumbo Wäschebällen der gleiche Effekt bei geringerer Stückzahl erzielt im Vergleich zu den herkömmlichen Flusenbällen. Nach der Wäsche sind sie zudem durch die Größe leichter in der Waschmaschine wiederzufinden.

Die Waschbälle werden einfach mit in die Waschmaschine gegeben. Sie sind waschbar bis 60°C. Die Wirkung des Waschmittels wird verstärkt und Waschmaschine sowie Abfluss bleiben länger sauber.

Wiederverwendbar sind die Flusenbälle vor dem nächsten Einsatz von Haaren oder Flusen zu reinigen.

Im Lieferumfang ist ein 2er Set mit je 3 Wäschebälle mit Ø 5 cm enthalten.

Material: Ball: Polypropylen, Stoff: Polyamid
Farbe: Ball: Rot
Maße B/H/T: 5 cm x 5 cm
Nettogewicht: 66 g
  • 6 extra-große Waschbälle für flusenfreie Wäsche
  • Nehmen Flusen, Haare etc. bei der Wäsche auf
  • Einfach mit in die Waschmaschine geben
  • Sofortige Wirkung bis zu 2 Monaten ohne Stromverbrauch
  • Waschbar bis 60°C
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
66 g
Bruttogewicht:
104 g
Länge Einzelartikel:
5 cm
Breite Einzelartikel:
5,0 cm
Maß Zusatzinfo:
je
Farbe:
Ball: Rot
Material:
Ball: Polypropylen, Stoff: Polyamid
Weitere Suchbegriffe: Waschmaschine, Wäschetrockner, Wäsche, Waschen, Flusenentferner, Flusenball, Fusselball, Anti Flusen, Anti Fussel, Waschmaschinenball
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.