Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Seifenablage Posa Weiß, Seifenhalter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Seifenablage Posa Weiß, Seifenhalter
WENKO Seifenablage Posa Weiß, Seifenhalter
WENKO Seifenablage Posa Weiß, Seifenhalter
WENKO Seifenablage Posa Weiß, Seifenhalter
WENKO Seifenablage Posa Weiß, Seifenhalter
WENKO Seifenablage Posa Weiß, Seifenhalter
WENKO Seifenablage Posa Weiß, Seifenhalter
Artikel-Nr.:
     C4403-23348800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     23348800
EAN/GTIN:
     4008838217108
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
seifenablage kunststoff

WENKO Seifenablage Posa Weiß, Seifenhalter

Die Bad-Serie Posa aus hochwertigem Kunststoff, kombiniert mit Bambus, wird zum absoluten Blickfang in jedem Badezimmer und Gäste-WC. Die attraktive Seifenablage in schlichtem Weiß und dem darauf abgestimmten Bambuseinsatz schafft ein natürliches Ambiente im Bad.

Zudem eignet sich die harmonische Seifenablage ideal für Bad, WC oder Küche. Die Seife bleibt immer sauber und griffbereit an gewünschter Stelle in der geschmackvollen Schale.

Ergänzend zu der schönen Seifenschale bietet WENKO auch die passende WC-Garnitur und den passenden Seifenspender und Zahnputzbecher der Posa-Serie an.

Die Accessoires der Serie Posa sind frei von Bisphenol A, einer chemischen Verbindung, die der Gesundheit schaden kann. BPA freie Produkte stärken zudem das Bewusstsein für Nachhaltigkeit, denn sie schonen unsere Umwelt.

Material: Kunststoff
Farbe: Weiß
Maße B/H/T: 12 cm x 2,5 cm x 9 cm
Nettogewicht: 87 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
87 g
Bruttogewicht:
117 g
Länge Einzelartikel:
9 cm
Höhe Einzelartikel:
2,5 cm
Breite Einzelartikel:
12 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: seifenablage, wenko seifenablage, Seife-ablage ;Spender ;Schale ;Ohne-bohren ;Halter ;Halterung ;Dusche ;Bade-zimmer ;Badewanne ;Silikon ;Abtropfen ;Trocken und sauber halten ;Küche ;Toilette ;WC ;Natürlich ;Saugnapf ;Waschbecken ;Mit-ablauf ;Keime ;Bakterien ;Viren ;ordnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,885* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,77*
€ 41,3763
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,18008*
€ 40,6743
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,63004*
€ 38,82975
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 30,91008*
€ 36,783
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,48004*
€ 35,08125
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 28,59*
€ 34,0221
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,28008*
€ 32,4633
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,62*
€ 26,9178
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.