Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex 3 Phasen Abflussreiniger, Reinigungsbürste für alle handelsüblichen Abflüsse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maximex 3 Phasen Abflussreiniger, Reinigungsbürste für alle handelsüblichen Abflüsse
Maximex 3 Phasen Abflussreiniger, Reinigungsbürste für alle handelsüblichen Abflüsse
Maximex 3 Phasen Abflussreiniger, Reinigungsbürste für alle handelsüblichen Abflüsse
Maximex 3 Phasen Abflussreiniger, Reinigungsbürste für alle handelsüblichen Abflüsse
Maximex 3 Phasen Abflussreiniger, Reinigungsbürste für alle handelsüblichen Abflüsse
Maximex 3 Phasen Abflussreiniger, Reinigungsbürste für alle handelsüblichen Abflüsse
Maximex 3 Phasen Abflussreiniger, Reinigungsbürste für alle handelsüblichen Abflüsse
Artikel-Nr.:
     C4403-5617020500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     5617020500
EAN/GTIN:
     4008838108932
Suchbegriffe:
Abflussreiniger
Ausgussreiniger
Rohrreiniger
Rohrreinigungsmittel

Maximex 3 Phasen Abflussreiniger, Reinigungsbürste für alle handelsüblichen Abflüsse

Verstopfte oder verkrustete Abflüsse waren gestern. Mit dem 3 Phasen Abflussreiniger aus rostfreiem Edelstahl wird jedes Abflussrohr sauber gehalten.

Der biegsame Abflussreiniger reinigt in einem 3 Phasen-System, das aus einer harten, mittleren und weichen Stufe besteht. Mit Hilfe des 3 Phasen Abflussreinigers werden alle Arten von Verkrustungen und Verstopfungen beseitigt. Ob in der Küche oder im Bad, mit diesem praktischen 3 Phasen Abflussreiniger wird das Waschbecken ganz einfach gereinigt.

Material: Griff: Polypropylen, Bürste: Polyamid, Draht: Edelstahl rostfrei
Farbe: Griff: Weiß, Bürste: Mehrfarbig, Draht: Silber
Maße B/H/T: 113 cm x 3 cm x 3 cm
Nettogewicht: 53 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
53 g
Bruttogewicht:
101 g
Länge Einzelartikel:
3 cm
Höhe Einzelartikel:
3 cm
Breite Einzelartikel:
113 cm
Farbe:
Griff: Weiß, Bürste: Mehrfarbig, Draht: Silber
Material:
Griff: Polypropylen, Bürste: Polyamid, Draht: Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: abflussreiniger, 3 Phasen Abflussreiniger, Abflussreiniger Bad, Abflussreiniger Küche, Abflussreiniger Waschbecken, Abflußreiniger, Küche, Bad Waschbecken, Reiniger für Abfluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 357,89056*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 64 Stück (ab € 5,59204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 551,48032*
€ 656,26158
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 546,7104*
€ 650,58538
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 503,78048*
€ 599,49877
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 477,94048*
€ 568,74917
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 435,18016*
€ 517,86439
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 420,48*
€ 500,3712
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 406,51008*
€ 483,747
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 357,89056*
€ 425,88977
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.