Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 281-4114287139 Herst.-Nr.: 6003006 EAN/GTIN: 4048612062340 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Schnittschutzhandschuhe uvex athletic D5 XP zeichnen sich durch ein sehr hohes Schnittschutzlevel D und eine Materialverstärkung in der Daumenbeuge aus. Die angenehme Passform und der Strickbund sorgen für einen idealen Sitz an den Händen. So ist flexibles Arbeiten, bei hohem mechanischen Schutz sichergestellt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex athletic | Ausführung: | mit Strickbund, mit Daumenbeugenverstärkung | Beschichtung: | Micro-NBR-Schaumbeschichtung | Größe verkettet: | 6 | Marke: | uvex | Obermaterial: | High Performance Polyethylen (HPPE), Stahl, Polyamid (PA), E | Produktart: | Schutzhandschuh | Produktname: | uvex athletic D5XP | Produkttyp: | Schnittschutzhandschuhe | Suchfarbe (Filter): | grau, schwarz | Wiederverwendung: | Mehrweg (R) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, uvex schnittschutzhandschuh gr 6, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex, arbeitshandschuhe, schnittschutzhandschuhe, 6038, 60030 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (15) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 281 | | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | pro Paar | Frei Haus | ab € 5,45* | € 6,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Paar | € 4,79* | ab € 6,22* | € 7,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Paar | € 4,00* | ab € 6,13* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Paar | € 5,99* | ab € 7,75* | € 9,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Paar | € 5,90* | ab € 7,96* | € 10,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 281 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,725* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Paar | Mindestbestellmenge: 100 Paar ( entspricht € 666,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 281 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 281 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|