Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh uvex phynomic XG 60070 Größe 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Detailansicht URL
Frontansicht URL
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4048612036624
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6007006
EAN/GTIN:
     4048612036624
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Die Xtra-Grip Beschichtung sorgt für einen exzellente Griffigkeit in öligen Bereichen und eine hohe Langlebigkeit des Handschuhs. Für mehr Nachhaltigkeit und ein Mehr an Sicherheit! Zusätzlich ist der uvex phynomic XG mit mehr als 50% nachhaltigem Material (Polyamid-Rezyklat) ausgestattet. uvex phynomic Schnittschutzhandschuhe stammen aus unsere CO2 neutralen Produktion in Deutschland. Sie sitzen wie eine zweite Haut, sind feinfühlig und erfüllen höchste Ansprüche zum Schutz Ihrer Gesundheit (proDERM®). Dank der Touchscreen-Eignung auf allen gängigen Bildschirmen, Tablets und Mobiltelefonen gibt es keinen Grund mehr den uvex phynomic XG auszuziehen.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex phynomic
Ausführung:
mit Strickbund
Beschichtung:
Aqua-Polymer Xtra Grip Schaum
Größe verkettet:
6
Marke:
uvex
Obermaterial:
Polyamid (PA), Elastan
Produktart:
Schutzhandschuh
Produktname:
uvex phynomic XG
Produkttyp:
Montagehandschuhe
Suchfarbe (Filter):
schwarz, schwarz
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,79*
ab € 2,75*
€ 3,61*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 2,78*
€ 3,65*
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 3,03*
€ 3,97*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 2,97*
€ 4,55*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,67*
€ 4,81*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,61*
€ 4,30
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,49*
€ 4,15
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,30*
€ 3,93
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,75*
€ 3,27
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 36,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.