Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh uvex phynomic C XG 60074


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4048612124932
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6007408
EAN/GTIN:
     4048612124932
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
uvex phynomic C XG protexxion zone * - Feinfühliger Schnittschutzhandschuh mit exzellentem Ölgrip für mechanische Tätigkeiten - Verstärkung in der Daumenbeuge (protexxion zone) sorgt für verlängerte Haltbarkeit - Touchscreen-Eignung für die Anwendung auf allen gängigen Bildschirmen, Tablets und Mobiltelefonen - hervorragende mechanische Abriebfestigkeit durch die Aqua-Polymer- Xtra-Grip- Beschichtung - hervorragende Griffsicherheit in öligen, leicht feuchten und trockenen Bereichen - hohe Atmungsaktivität durch die offenporige Schaumbeschichtung - sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl bei der Montage von (öligen) Teilen - sehr guter Schnittschutz (Cut C) und hohe Reißfestigkeit - frei von Beschleunigern, Gesundheitsschutz und Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt (proDERM®), gut für Allergiker geeignet - zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100 * Einsatzgebiete: - Montage - Präzisionsarbeiten - Kontrollarbeiten - Sortierarbeiten - Instandhaltung - Wartungsarbeiten * Artikel-Nr. 60074 Ausführung Strickbund Norm EN 388 (4 X 4 2 C) Material Polyamid, Elastan, HPPE, Glas, Carbon Beschichtung Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymer- Xtra-grip Schaumbeschichtung, protexxion zone Eignung für feuchte und ölige Arbeitsbedingungen Farbe blau, schwarz Größen 6 bis 12
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex phynomic
Ausführung:
mit Strickbund
Beschichtung:
Aqua-Polymer Xtra Grip Schaum
Marke:
uvex
Obermaterial:
High Performance Polyethylen (HPPE), Glasfaser, Polyamid (PA
Produktart:
Schutzhandschuh
Produktname:
uvex phynomic C XG
Produkttyp:
Montagehandschuhe
Suchfarbe (Filter):
blau, schwarz
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,79*
ab € 7,25*
€ 9,41*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 7,61*
€ 9,82*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 7,01*
€ 10,71*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,90*
ab € 8,86*
€ 11,27*
8 Tage
100
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 8,38*
€ 12,59*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 9,41*
€ 11,20
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,96*
€ 10,66
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,25*
€ 8,63
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,625* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 94,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.