Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh uvex k-basic extra 6658 60179 Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Detailansicht URL
Frontansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6017902
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6017902
EAN/GTIN:
     4048612008256
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Kevlar-Handschuhe
Mit der Kombination aus Kevlar® außen und Baumwollfutter innen bringt in diesem Handschuh Schutz und Komfort auf einzigartige Weise zusammen. Ideal für den Umgang mit Glas oder Metall.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex k-basic extra
Ausführung:
mit Strickbund
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Größe verkettet:
8
Marke:
uvex
Obermaterial:
Kevlar®, Baumwolle
Produktart:
Schutzhandschuh
Produktname:
uvex k-basic extra 6658
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuhe
Suchfarbe (Filter):
gelb
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 51,22*
€ 60,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 50,23*
€ 59,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 19,77*
€ 23,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,86*
€ 22,44
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,20*
€ 21,66
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,68*
€ 18,66
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.