Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh uvex k-basic extra 6658 60179 Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Detailansicht URL
Frontansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6017904
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6017904
EAN/GTIN:
     4048612008263
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Mit der Kombination aus Kevlar® außen und Baumwollfutter innen bringt in diesem Handschuh Schutz und Komfort auf einzigartige Weise zusammen. Ideal für den Umgang mit Glas oder Metall.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex k-basic extra
Ausführung:
mit Strickbund
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Größe verkettet:
10
Marke:
uvex
Obermaterial:
Kevlar®, Baumwolle
Produktart:
Schutzhandschuh
Produktname:
uvex k-basic extra 6658
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuhe
Suchfarbe (Filter):
gelb
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 50,90*
€ 60,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 50,28*
€ 59,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 19,67*
€ 23,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,79*
€ 22,36
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,26*
€ 21,73
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,57*
€ 18,53
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.