Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh uvex D500 foam 60604 Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Frontansicht URL
Weitere Ansicht URL
Artikel-Nr.:
     721-01892268
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6060409
EAN/GTIN:
     4048612051788
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der uvex D500 foam vereint dank der patentierten uvex Bamboo TwinFlex&,reg, Technology der neuesten Generation Komforteigenschaften, wie h&,ouml,chste Flexibilit&,auml,t, perfekte Passform und Taktilit&,auml,t mit hohen Schnittschutzeigenschaften nach EN 388:2016 (Level D). Die hohe Abriebfestigkeit verlängert die Einsatzdauer und macht ihn somit besonders wirtschaftlich.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex bamboo Twinflex
Ausführung:
mit Strickbund
Beschichtung:
High Performance Elastomer (HPE), SoftGrip-Foam
Größe verkettet:
9
Marke:
uvex
Obermaterial:
Bambus-Viskose, Dyneema® Diamond, Stahl, Polyamid (PA)
Produktart:
Schutzhandschuh
Produktname:
uvex D500 foam
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuhe
Suchfarbe (Filter):
grün, grau
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittfeste handschuhe uvex, schnittschutzhandschuh, schnittschutzhandschuhe, 6036, 60604
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,90*
ab € 12,40*
€ 15,16*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 12,63*
€ 15,30*
9 Tage
100
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 13,64*
€ 16,77*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 11,61*
€ 17,22*
6 Tage
140
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 14,61*
€ 17,56*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 15,16*
€ 18,04
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,69*
€ 17,48
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,40*
€ 14,76
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 6,20* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 151,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.