Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh uvex unidur 6659 foam 60938 Größe 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Frontansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6093806
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6093806
EAN/GTIN:
     4048612042106
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Der uvex unidur 6659 foam ist ein leichter Schnittschutzhandschuh (Level 5/C) mit NBR-Schaumbeschichtung. Dabei ist der Handschuh extrem feinfühlig. Er eignet sich hervorragend für die Feinmontage, bei der hohe Taktilität und Schnittschutz gefordert werden.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex unidur
Ausführung:
mit Strickbund
Beschichtung:
Nitrilkautschuk (NBR)-Schaum
Größe verkettet:
6
Marke:
uvex
Obermaterial:
High Performance Polyethylen (HPPE), Glasfaser, Polyamid (PA
Produktart:
Schutzhandschuh
Produktname:
uvex unidur 6659 foam
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuhe
Suchfarbe (Filter):
grau, schwarz
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,88*
€ 7,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,42*
€ 6,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,22*
€ 6,21
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,02*
€ 5,97
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,71*
€ 5,60
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,91*
€ 4,65
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.